Wurth_tuotekuvasto
4.30 Purseenpoistotyökalut SHAVIV Mango II Sarja E Raskaaseen työstöön 0714 42 013 Teleskooppivarsi Sis. terät E100, E200, E300 Sarja E alumiinivarsi Raskaaseen työstöön 0714 42 017 Teleskooppivarsi Sis. terät E100, E200, E300 Mango II Sarja B Kevyeen työstöön 0714 42 012 Teleskooppivarsi Sis. terät B10, B20 Glo-Burr B Pieni kynämalli 0714 42 011 Terä B10 Kaavain Varsi/terä 25 mm 1970 037 518 Vaihtoterä 071442 063 3-kulma kaavain Pituus 200 mm 1970 037 508 Mango II 3-kulma kaavain 8 mm 0714 42 014 Terät C42 071442 042 Monikäyttöinen vaihdettavien terien ansiosta: teräkselle, rst/hst teräkselle, alumiinille, messingille, valuille, muoville Ergonominen kädensija. Helppo terän lukitus. Pyörivän terän avulla voidaan reiät ja reunat kaapia sisä- ja ulkopuolelta. Keraaminen purseenpoistaja Muovit ja pehmeät metallit 071442 015 2 terävaihtoehtoa Terä Tuote n:o E100 071442 038 E100 HSCo 071442 041 E100s Tin 071442 044 E200 071442 039 E300 071442 040 Käyttö Terä Tuote n:o Teräs/ALU B10 071442 034 Teräs/Alu/ Rst/Hst B10S HSCo 071442 035 MS/ valurauta B20 071442 036 Ohuet materiaalit B30 071442 037 Mango II Burr-Bi Metallilevyn reunoille 0714 42 016 14 mm levynvahvuuteen saakka Kääntöterä R10 HSS pikateräs 0714 42 043 1- tai 2-puoleinen Putken sisä- ja ulkopuoliseen jäysteen poistoon Karkaistu ja hiottu terät Vaivatonta ja nopea käyttää. Sopii: Kupari, alumiini, pehmeät teräsputket Käyttö alue Ø mm tuuma L 1 mm Ø D mm Tuote n:o 3 -40 1/8”- 1 3/8” 50 50 1970 049130
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=