Wurth_tuotekuvasto

4.31 HSCo Pistehitsiterät Pistehitsiterä Pistehitsiterä spotle-koneeseen HSCo/TIN pistehitsiterät Ø mm Tuote n:o 6 0710 60 6 8 0710 80 8 9 0710 90 9 MB, Ford, Mandeo HSS Variantic -pistehitsiterä 0710 620 200 Yleisterä teräksille, myös sitkeille materiaaleille. HSS-terä Variantic-pinnoituksella, vähentää kitkaa ja lämpöä, kestää normaaliteräksillä pitkään. Koska terät ovat 3-leikkuisia, niitä ei saa paljoa kallistaa, max. 10 astetta. Pistehitsiterät Vario-Drill koneeseen BOR/BTR VHM Extral titaani-nitridi <1400 suurlujuusteräs Ø mm Pituus mm Tuote n:o 6,0 44 0710 620 100 8,0 44 0710 620 001 10,3 44 0710 620 102 HSCo/FIRE pistehitsiterä Fire-pinnoite vähentää kitkaa ja lämpöä nopeuttaen poraamista Pistehitsiterät Ø Ø mm Pituus mm Terä mm Tuote n:o 6 61 30 0710 006 8 79 37 0710 008 10 89 43 0710 010 10 Ø mm Pituus mm Terä mm Tuote n:o 8 43 18 0710 801 Ø mm Pituus mm Terä mm Tuote n:o 8 39 19 0710081090 Ø mm Pituus mm Terä mm Tuote n:o 9,5 72 0698 01 0698 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=