Wurth_tuotekuvasto

4.32 Pyöröviila DIN 7261, muoto F Mitat mm Tuote n:o L mm B mm S mm Karkea Keskikarkea Hieno 150 16 4,0 0714 610 089 0714 610 093 200 20 5,0 0714 610 086 0714 610 090 0714 610 095 250 25 6,3 0714 610 087 0714 610 091 0714 610 097 300 30 6,7 0714 610 088 0714 610 092 0714 610 098 L mm B mm Keskikarkea 150 10 0714 610 099 200 14 0714 610 060 250 17 0714 610 061 L mm B mm Keskikarkea 250 10 0714 610 062 L mm B mm S mm Keskikarkea 150 16,0 5,3 0714 610 063 200 20,0 6,7 0714 610 064 250 25,0 8,3 0714 610 065 300 30,4 8,7 0714 610 066 L mm Ø D mm Keskikarkea 150 6,3 0714 610 067 200 8,0 0714 610 068 250 10,0 0714 610 069 300 12,5 0714 610 050 L mm B mm S mm Karkea Keskikarkea 250 23,8 7,1 0714 610 040 0714 610 041 L mm B mm S mm Keskikarkea Hieno Erikoishieno 250 25 6,5 07146 100 83 0714 610 084 0714 610 085 Ihanteellinen viilan leikkuugeometria ja säännöllinen hampaiden etäisyys takaa tasaisen tuloksen työkappaleessa. Viilalla pitkä käyttöikä; hyvä teräsmateriaali ja huolellinen karkaisu. Viilat toimitetaan kahvalla. Sulkaviila L mm B mm S mm Hieno 150 28 4 07146100 94 200 28 4 07146100 96 Lattaviila Ristiinhakattu DIN 7261, muoto A Kolmioviila DIN 7261, muoto C Nelikulmaviila DIN 7261, muoto D Puuraspi DIN 7263 muoto E Puolipyöreä viila DIN 7261, muoto E Sorviviila Vinohakattu Konepajaviilat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=