Wurth_tuotekuvasto
4.33 Moottorisahaviila Teräketjuviila Viilat toimitetaan ilman kahvaa Viilanpää 0714 61 620 L mm Ø D mm Keskikarkea 200 4,0 1714 150 401 200 4,5 1714 200 451 200 4,8 1714 200 481 200 5,5 1714 200 551 Autokori/panssariviilan pidin Alumiinia 360 x 33 mm 0714 61 73 Timanttiviila Tuote n:o 5M96210 Timanttihiomakankaalla päällystetty. Lasin, kiven, kovametallin ja karbidien työstämiseen. Koko 13 x 43 mm Terät panssariviilaan Pituus Leveys Hamp/” Karkeus Tuote n:o 350 35 9 Karkea 0714 61 71 13 Hieno 0714 61 72 Jarruviila Pituus Leveys Paksuus Karkea 135 15 4,5 0714 61 79 Kierteenkorjausviilat Pituuus 230 mm Kierretyyppi Kierrenousut Tuote n:o M-kierre 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0 1970 033 114 W-kierre 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2, 9/16 5/8 3/4 1970 033 115 Viilat Kipsihöylä/kipsilevyraspi Soveltuu kipsille, kipsilevylle, kova ja pehmeä puu, vaneri, asbesti ja muovit 260 x 40 mm 0713 64 10 Varaterä 0713 64 101 Kipsilevyhöylä Mini 140 x 40 071364 105 Varaterä 071364 106 Litteä teräketjuviila 0714610070 6”/150 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=