Wurth_tuotekuvasto
4.34 Neulaviilasarja 0714 61 74 6 keskikarkeaa viilaa muovitaskussa: • Lattaviila • Teräväkärkinen lattaviila • Kolmioviila • Neliöviila • Puolipyöreä viila • Pyöreä viila Terän pituudet 100 mm Viilaharja 0714 61 67 Pituus 260 mm Leveys 40 mm Timanttiviilasarja 10 kpl 0714610082 Hienomekaaniseen työstöön esim. lukkosepille. Ø 3 mm Pituus 140 mm Raekoko D126, Iso R565 my Viilanpää Muovia Pituus mm Ø mm Reiän Ø mm Soveltuu, viilan pituus Tuote n:o 110 28 3 150/200 0714 61 620 110 28 5 200 0714 61 622 120 28 7 250/300/350 0714 61 624 Konepajaviilasarja 5 kpl 0714 61 90 Keskikarkea Lmm S mm B mm Latta 200 5,5 21 Kolmio 200 8,5 - Neliö 200 7,5 - Puolipyöreä 200 6,0 21 Pyöreä 200 8,0 - Viilasarjat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=