Wurth_tuotekuvasto

4.35 Säädettävä puupora 2 irrallista säädettävää terää: 15 - 24 ja 25 - 40 mm. Vaneri, puu, rakennuslevyt. Kovametallipuupora Keskiökärjellä 2 leikkuuterää Pora Ø mm Kara Ø x L mm Pituus mm Tuote n:o 35 10 x 30 90 0650 135 40 10 x 30 90 0650 140 Pora Ø mm Pituus mm Kara Ø mm Tuote n:o terä 1 terä 2 15 - 25 25 - 45 170 9 0650 615 45 22 - 40 40 - 76 200 12 0650 622 76 Konepuuporanterä CV Keskitysreikäkärki, kaksi ulkonevaa terää. Ei revi poratessa, siisti porausjälki. Soveltuu Puulle, vanerille, parketti- ja lastulevylle. Ø mm Pituus mm Kara Ø mm Tuote n:o 3 70 3 0650 43 4 80 4 0650 44 5 90 5 0650 45 6 100 6 0650 46 7 110 7 0650 47 8 120 8 0650 48 10 133 10 0650 410 11 150 10 x 30 0650 411 12 155 10 x 30 0650 412 13 160 10 x 30 0650 413 14 160 10 x 30 0650 414 15 165 10 x 30 0650 415 16 165 10 x 30 0650 416 18 200 10 x 30 0650 418 20 200 10 x 30 0650 420 22 200 13 x 30 0650 422 Puuporanteräsarja 0650 4410 Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm Puuporanterät

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=