Wurth_tuotekuvasto
4.36 Senkkausterä poraan HSS Puumateriaaliin Poran Ø mm Pituus mm Ulko Ø mm Tuote n:o 3 25 16 0650 73 4 25 16 0650 74 5 25 16 0650 75 6 25 16 0650 76 Upotintyökalu Upotus Ø Pora Ø Tuote n:o 13 5 0650 705 013 14 5 0650 705 014 15 5 0650 705 015 13 6 0650 706 013 14 6 0650 706 014 15 6 0650 706 015 Jamo-peitetulpille ja karmiruuveille. Käytetään normaalin lieriövartisen poranterän kanssa. Ei sisällä poranterää. Konepuuporanterä Konepuuporanterä spiraali Suuret lastu-urat, hyvä lastunpoisto, ei tukkeudu. Vetävä ruuvikärki, pieni syöttövoima, minimaalinen voimantarve. Ø mm Koko pituus mm Työ pituus mm Varsi 6-kulma Jatko varsi sopii Tuote n:o 6 235 165 6 mm lieriö 0650 66 165 8 1/4” 0650 68 165 10 9 0650 610 165 12 12 0650 612 165 13 12 0650 613 165 14 12 0650 614 165 16 12 0650 616 165 18 12 0650 618 165 19 12 0650 619 165 20 12 0650 620 165 22 12 x 0650 622 165 24 12 x 0650 624 165 26 12 x 0650 626 165 28 12 x 0650 628 165 30 12 x 0650 630 165 32 12 x 0650 632 165 22 320 250 12 x 0650 622 250 26 12 x 0650 626 250 8 460 390 1/4” 0650 68 390 10 9 0650 610 390 12 12 0650 612 390 14 12 0650 614 390 16 12 0650 616 390 18 12 0650 618 390 20 12 0650 620 390 22 12 x 0650 622 390 24 12 x 0650 624 390 26 12 x 0650 626 390 32 12 x 0650 632 390 Jatkovarsi 0650 6 006 Pituus 300 mm 6-kulma, 12 mm varsi Pään Ø 20 mm Soveltuu: Pehmeä puu, kova puu, massiivipuu sekä liimapalkit.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=