Wurth_tuotekuvasto

Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Optimoitu, sym- metrinen, yksiosainen kärki, jossa neljä leikkuupintaa ja Vario-spiraali vahvistetulla yti- mellä Soveltuu Plus kiinnityk- seen. Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa Symmetrinen 4 x 90°:n leikkuupintageometria (poranterät 8 mm:iin asti täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen poratessa tai karkaamisen, kun betonissa tulee vastaan raudoitusta tai kiviä. Huomattavasti nopeampi poraus Edistynyt kärjen geometria ja leikkuupintojen epäsymmetrinen nousu parantavat pitoa. Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan • Tämän mahdollistaa terien geometria, joka on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi • 5–16 mm: Yksiosainen kovametallielementti on erittäin vakaa teräksisen rungon laajan kiinnitysalan ansiosta. • 18-32 mm: Moniosainen karbidiosa nopeuttaa poraamista ja parantaa vääntövoiman puskurointia kolmijakoisen muo- toilun ansiosta. Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan. Vario-spiraali ja vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä. • Pienempi kitka • Parempi vakaus • Paras mahdollinen iskuenergian välitys Optimaalinen ohjaus porattuun reikään Neljän leikkuupinnan ja neljän spiraalin geometria optimoivat terän ohjauksen poratussa reiässä. Tarkka porauksen aloitus Erityinen itsekeskittävä kärki mahdollistaa täsmällisen tarkan porauksen aloituksen. ISKUPORANTERÄ, PLUS QUADRO-L VARIO STEP - 2016-11-15 - FI-17082 - © Following page FI-17593

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=