Wurth_tuotekuvasto

ISKUPORANTERÄ, PLUS QUADRO-L VARIO Porausnopeus ˜˜šš Käynnin tasaisuus ˜˜˜˜ Tarkkuus ˜˜˜˜ Vahvistamislujuus ˜˜˜˜ Käyttöikä ˜˜˜˜ Kiinnitys tapa Plus Huomautus Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä porante- rällä, jonka halkaisija on sama. STEP - 2017-03-21 - FI-17593 - © Halkaisija (Ø) Pituus Työskentely- pituus Tuotenumero Määrä 5 mm 115 mm 50 mm 0648 055 011 2/10 5 mm 165 mm 100 mm 0648 055 016 2/10 5,5 mm 115 mm 50 mm 0648 055 511 2 5,5 mm 165 mm 100 mm 0648 055 516 2 6 mm 115 mm 50 mm 0648 056 011 2/10 6 mm 165 mm 100 mm 0648 056 016 2/10 6 mm 215 mm 150 mm 0648 056 021 2/10 6 mm 265 mm 200 mm 0648 056 026 2 6 mm 315 mm 250 mm 0648 056 031 1 6,5 mm 165 mm 100 mm 0648 056 516 2 6,5 mm 265 mm 200 mm 0648 056 526 2 6,5 mm 315 mm 250 mm 0648 056 531 2 7 mm 115 mm 50 mm 0648 057 011 2 7 mm 165 mm 100 mm 0648 057 016 2 8 mm 115 mm 50 mm 0648 058 011 2/10 8 mm 165 mm 100 mm 0648 058 016 2/10 8 mm 215 mm 150 mm 0648 058 021 2/10 8 mm 265 mm 200 mm 0648 058 026 2 8 mm 315 mm 250 mm 0648 058 031 2 8 mm 465 mm 400 mm 0648 058 046 1 10 mm 115 mm 50 mm 0648 051 011 2 10 mm 165 mm 100 mm 0648 051 016 2/10 10 mm 215 mm 150 mm 0648 051 021 2/10 10 mm 265 mm 200 mm 0648 051 026 2 10 mm 315 mm 250 mm 0648 051 031 2 10 mm 455 mm 390 mm 0648 051 045 1 10 mm 600 mm 540 mm 0648 051 060 1 10 mm 1000 mm 940 mm 0648 051 010 1 12 mm 160 mm 100 mm 0648 051 216 2/10 12 mm 210 mm 160 mm 0648 051 221 2/10 12 mm 260 mm 210 mm 0648 051 226 2 12 mm 310 mm 260 mm 0648 051 231 1 12 mm 450 mm 400 mm 0648 051 245 1 12 mm 600 mm 550 mm 0648 051 260 1 12 mm 1000 mm 950 mm 0648 051 210 1 Halkaisija (Ø) Pituus Työskentely- pituus Tuotenumero Määrä 14 mm 160 mm 110 mm 0648 051 416 2 14 mm 210 mm 160 mm 0648 051 421 2 14 mm 260 mm 210 mm 0648 051 426 1 14 mm 310 mm 260 mm 0648 051 431 1 14 mm 450 mm 400 mm 0648 051 445 1 14 mm 600 mm 550 mm 0648 051 460 1 14 mm 1000 mm 950 mm 0648 051 410 1 15 mm 210 mm 160 mm 0648 051 521 1 16 mm 210 mm 160 mm 0648 051 621 1 16 mm 450 mm 400 mm 0648 051 645 1 16 mm 600 mm 550 mm 0648 051 660 1 16 mm 1000 mm 950 mm 0648 051 610 1 18 mm 250 mm 200 mm 0648 051 825 1 18 mm 450 mm 400 mm 0648 051 845 1 20 mm 250 mm 200 mm 0648 052 025 1 20 mm 450 mm 400 mm 0648 052 045 1 22 mm 250 mm 200 mm 0648 052 225 1 22 mm 450 mm 400 mm 0648 052 245 1 24 mm 250 mm 200 mm 0648 052 425 1 24 mm 450 mm 400 mm 0648 052 445 1 25 mm 250 mm 200 mm 0648 052 525 1 25 mm 450 mm 400 mm 0648 052 545 1 28 mm 250 mm 200 mm 0648 052 825 1 28 mm 450 mm 400 mm 0648 052 845 1 30 mm 250 mm 200 mm 0648 053 025 1 30 mm 450 mm 400 mm 0648 053 045 1 32 mm 450 mm 400 mm 0648 053 245 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=