Wurth_tuotekuvasto
Halkaisija (Ø) Pituus Työskentelypituus Kohdenumero Määrä 4 mm 110 mm 50 mm 0648 554 011 2 4,8 mm 110 mm 50 mm 0648 554 811 2 4,8 mm 210 mm 150 mm 0648 554 821 2 5 mm 110 mm 50 mm 0648 555 011 2/10 5 mm 160 mm 100 mm 0648 555 016 2/10 6 mm 110 mm 50 mm 0648 556 011 2/10 6 mm 160 mm 100 mm 0648 556 016 2/10 6 mm 210 mm 150 mm 0648 556 021 2/10 6 mm 260 mm 200 mm 0648 556 026 2/10 8 mm 160 mm 100 mm 0648 558 016 2/10 8 mm 210 mm 150 mm 0648 558 021 2/10 8 mm 260 mm 200 mm 0648 558 026 2 9 mm 160 mm 100 mm 0648 559 016 2 10 mm 160 mm 100 mm 0648 551 016 2/10 10 mm 260 mm 200 mm 0648 551 026 2 10 mm 310 mm 250 mm 0648 551 031 2 12 mm 160 mm 110 mm 0648 551 216 2/10 12 mm 360 mm 310 mm 0648 551 236 1 14 mm 160 mm 110 mm 0648 551 416 2 14 mm 210 mm 160 mm 0648 551 421 2 14 mm 260 mm 210 mm 0648 551 426 1 15 mm 210 mm 160 mm 0648 551 521 1 16 mm 210 mm 160 mm 0648 551 621 1 16 mm 450 mm 400 mm 0648 551 645 1 16 mm 600 mm 550 mm 0648 551 660 1 16 mm 1000 mm 950 mm 0648 551 610 1 18 mm 250 mm 200 mm 0648 551 825 1 18 mm 450 mm 400 mm 0648 551 845 1 20 mm 300 mm 250 mm 0648 552 030 1 20 mm 450 mm 400 mm 0648 552 045 1 22 mm 250 mm 200 mm 0648 552 225 1 22 mm 450 mm 400 mm 0648 552 245 1 25 mm 250 mm 200 mm 0648 552 525 1 25 mm 450 mm 400 mm 0648 552 545 1 Porausnopeus (pistejärjestelmä) Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) Tarkkuus (pistejärjestelmä) Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) Käyttöikä (pistejärjestelmät) ISKUPORANTERÄ PLUS-KARALLA DUO-S VARIO STEP - 2017-03-21 - FI-17592 - © Soveltuu Plus kiinnitykseen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=