Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-06-16 - FI-17680 - © 12-osainen sarja, jossa kolme kutakin kokoa: Ø 6x 165/100, 4xØ 8 x 165/100, 3 x Ø 10 x 160/100, 2 x Ø 12 x 160/100. Täydel- linen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Optimoitu, sym- metrinen, yksiosainen kärki, jossa neljä leikkuupintaa ja Vario-spiraali vahvistetulla yti- mellä. Soveltuu Plus kiinnityk- seen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0648 050 002 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 6 mm; Pituus 165 mm 0648 056 016 3 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 8 mm; Pituus 165 mm 0648 058 016 4 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 10 mm; Pituus 165 mm 0648 051 016 3 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 12 mm; Pituus 160 mm 0648 051 216 2 ISKUPORANTERÄSARJA, PLUS QUADRO-L VARIO 7-osainen sarja, jossa yksi kutakin kokoa: Ø 5x 115/50, 6 x 115/50, 8 x 115/50, 6x 165/100, 8 x 165/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100. Täydellinen ratkaisu rau- doitetun betonin ja kovien materiaalien poraami- seen. Optimoitu, symmet- rinen, yksiosainen kärki, jossa neljä leikkuupintaa ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä. Soveltuu Plus kiin- nitykseen. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0648 050 001 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 5 mm; Pituus 115 mm 0648 055 011 1 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 6 mm; Pituus 115 mm 0648 056 011 1 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 6 mm; Pituus 165 mm 0648 056 016 1 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 8 mm; Pituus 115 mm 0648 058 011 1 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 8 mm; Pituus 165 mm 0648 058 016 1 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 10 mm; Pituus 165 mm 0648 051 016 1 Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario 12 mm; Pituus 160 mm 0648 051 216 1 ISKUPORANTERÄSARJA,PLUS QUADRO-L VARIO
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=