Wurth_tuotekuvasto
ISKUPORANTERÄ PLUS DUO-S VARIO 7 osaa, yksi kutakin kokoa: 5 x110/50,6x110/50,8x110/50,6 x 160/100, 8 x 160/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100. Kestävä iskuporanterä, jossa voimakkaasti viistetty 2-leik- kuuteräinen pää, keskityspiste ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä. Nämä ominaisuudet kasvattavat porausnopeutta huomattavasti. Optimoitu akku- poravasaroita varten. Huomattavasti nopeampi poraus Optimaalinen kärjen geometria ja leik- kuupintojen epäsymmetrinen nousu parantavat pitoa. Vahvistetut viisteet takaavat optimaalisen porauskyvyn Vahvistetut kovametallielementit ja huo- mattavasti suuremmat, vahvistetut viisteet vähentävät poranterän juuttumisen mah- dollisuutta huomattavasti sekä paran- tavat kestoa. Tarkka poraus Erityisen itsekeskityspisteen ansiosta. Vario-spiraali ja vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä. Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan. • Pienempi kitka • Parempi vakaus • Paras mahdollinen iskuenergian välitys Tuotenumero 0648 550 001 Määrä 1 Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa 7 kpl Kiinnitys tapa Plus Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0648 550 001 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 5 mm; 110 mm 0648 555 011 1 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 6 mm; 110 mm 0648 556 011 1 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 6 mm; 160 mm 0648 556 016 1 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 8 mm; 110 mm 0648 558 011 1 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 8 mm; 160 mm 0648 558 016 1 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 10 mm; 160 mm 0648 551 016 1 Iskuporanterä Plus-karalla Duo-S Vario 12 mm; 160 mm 0648 551 216 1 Huomautus Ø 4,8 ja 6,3: Erikoisporanterä SFS-piik- kikiinnitysjärjestelmään. Varoitus: Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama. Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. STEP - 2017-06-16 - FI-17681 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=