Wurth_tuotekuvasto

4.38 Iskuporanterä Longlife Quadro-L Porausominaisuudet: Pään geometria on sovitettu poranterän halkaisijaan. • Ø 12–15 mm: Yhdestä kovametallipalasta valmistettu. Vakaa poraus. • 16–30 mm: Moniosainen kovametallikärki. Nopeaporaus, pienempi vääntövoima. • 32–40 mm: Moniosainen kovametallikärki. Erikoisvahvistettu poranpää, optimaalinen kestävyys, kun käytetään erittäin voimakkaita poravasaroita. Ø mm Koko pituus mm Työpituus mm Tuote n:o 12 340 200 0647 001 234 12 540 400 0647 001 254 14 340 200 0647 001 434 14 540 400 0647 001 454 16 340 200 0647 001 634 16 540 400 0647 001 654 16 940 800 0647 001 694 18 340 200 0647 001 834 18 540 400 0647 001 854 18 940 800 0647 001 894 20 320 200 0647 002 032 20 520 400 0647 002 052 20 920 800 0647 002 092 22 320 200 0647 002 232 22 520 400 0647 002 252 22 720 600 0647 002 272 22 920 800 0647 002 292 24 320 200 0647 002 432 24 520 400 0647 002 452 25 320 200 0647 002 532 25 520 400 0647 002 552 25 920 800 0647 002 592 28 370 250 0647 002 837 28 570 450 0647 002 857 28 670 550 0647 002 867 28 920 800 0647 002 892 30 570 450 0647 003 057 32 370 250 0647 003 237 32 570 450 0647 003 257 32 920 800 0647 003 292 35 570 450 0647 003 557 35 920 800 0647 003 592 38 570 450 0647 003 857 40 570 450 0647 004 057 40 920 800 0647 004 092 45 570 450 0647 004 557 52 570 450 0647 005 257 Poraa pitkät reiät ensin lyhyemmällä terällä 12-15 mm 16-30 mm 32-40 mm Poraus nopeus ●●○○ Tarkkaporaus ●●●● Raudoitettu betoni ●●●● Poranterän kestoikä ●●●● 2-leikkuinen: 180° muodostaa laajan leikkuupinnan joka takertuu raudoituksessa helpommin. 4-leikkuinen: 90° muodostaa huomattavasti pienemmän leikkuupinnan, pienempi taker- tuminen. Poranterä ei pysähdy raudoitukseen. MAX kiinnityksellä. Betonille, tiilelle, kivelle. Erittäin kestävä iskuporanterä. Vahvistettu 4-leikkuinen kovametallikärki yli 50% enemmän kovametallia, itsekes- kittävä kärki. Optimaalinen poranrungon materiaali ja innovatiivinen porakärjen geometria takaavat tarkat ja sileät reiät koko poran käyttöiän. Symmetrinen 4-leikkuinen 4 x 90° porankärki, ei takertumista porattaessa raudoitukseen. Rauhalli- nen poraus, vähemmän koneeseen ja poraajaan kohdistuvaa tärinää. Tarkka aloitus ja mittatarkka reikä. Porausnopeus pysyy vakiona koko käyttöiän. 4-spiraalinen kierukkarunko. Suurempi purunpoistokyky. Ei tukkeennu. Vähemmän kulumista, pidempi ikä. Terä tunkeutuu nopeasti.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=