Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-03-15 - FI-17632 - © Tuotenumero 0648 401 232 0648 401 437 0648 401 637 Määrä 1 1 1 Halkaisija (Ø) 12 mm 14 mm 16 mm Pituus 320 mm 370 mm 370 mm Työskentelypituus 200 mm 250 mm 250 mm Kiinnitys tapa plus Porausnopeus (pistejärjestelmä) Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) Tarkkuus (pistejärjestelmä) Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) Käyttöikä (pistejärjestelmät) Halkaisija (Ø) Tuotenumero Määrä 20 mm 0647 402 060 1 24 mm 0647 402 460 1 28 mm 0647 402 860 1 Pituus 600 mm Työskentelypituus 400 mm Kiinnitys tapa max Porausnopeus (pistejärjestelmä) Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) ä Tarkkuus (pistejärjestelmä) Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) Käyttöikä (pistejärjestelmät) ISKUPORANTERÄ MAX M PÖLYNPOISTOLLA ISKUPORANTERÄ PLUS M PÖLYNPOISTOLLA Pölyttömät poraukset. Pöly imetään välit- tömästi porauksen aikana pois, terän varren sisällä kulkevia kanavia pitkin. Suojaa käyttäjää terveydellisiltä hai- toilta. Lisää terän käyttöikää. Poraus- reikään ei enää tarvitse erikseen puh- distaa. Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan. Pora-geometria, joka on räätälöity poranterän halkaisijan mukaan. Maksimaalinen kiinnityspinta teräsrungolla antaa hyvän stabiili- suuden. Sopii kaikkiin pölyluokan M, standardin- mukaisiin pölynimureihin Joustava, yksiosainen kumitiivisadapteri Tarkka pisteporaus Erityinen itsekeskittävä kärki Pölyttömät poraukset. Pöly imetään välit- tömästi porauksen aikana pois, terän varren sisällä kulkevia kanavia pitkin. Suojaa käyttäjää terveydellisiltä hai- toilta. Lisää terän käyttöikää. Poraus- reikään ei enää tarvitse erikseen puh- distaa. Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan. Pora-geometria, joka on räätälöity poranterän halkaisijan mukaan. Maksimaalinen kiinnityspinta teräsrungolla antaa hyvän stabiili- suuden. Sopii kaikkiin pölyluokan M, standardin- mukaisiin pölynimureihin Joustava, yksiosainen kumitiivisadapteri Tarkka pisteporaus Erityinen itsekeskittävä kärki
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=