Wurth_tuotekuvasto
4.39 Tasataltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 250 20 0648 920 250 Kourutaltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 250 22 0648 922 250 Lapiotaltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 250 35 0648 935 250 Piikkitaltta Pituus mm Tuote n:o 250 0648 925 0 Plus-kiinnitys Max-kiinnitys Piikkitaltta Pituus mm Tuote n:o 280 0647 851 280 400 0647 040 0 600 0647 060 0 Tasataltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 280 25 0647 852 225 400 25 0647 040 025 600 25 0647 060 025 Lapiotaltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 400 50 0647 040 050 300 80 0647 030 080 350 115 0647 035 115 TALTAT Kulmalapiotaltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 250 40 0648 940 250 Kourutaltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 300 26 0647 030 026 Kulmalapiotaltta Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 400 50 0647 050 400 Kaikkiin poravasaroihin ja piikkaus-koneisiin, joissa Plus tai Max kiinnitys. Teroitus hiomalla. Poravasaroihin ja piikkaus-koneisiin LEVYTALTTA LATTIAN PUHDISTUKSEEN Pituus mm Leveys mm Tuote n:o 270 117 0647 856 117 S oveltuu: Lattai päällysteiden poistoon: lattialaatat, liimat, maalit ja muut pinnoitteet Käytä yhdessä: Työkalunpidin Max, pituus 400 mm kanssa Tuotenumero 0647 856 004, pakk 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=