Wurth_tuotekuvasto

4.40 Kovametalliterä Betonin, kiven, tiilipintojen poraukseen iskuporakoneella. Myös pitkät terät. Wolfram-Titaani poranterä Koville kivimateriaaleille Erikoistimanttihiottu Wolfram-titaanikärkinen poranterä koville materiaaleille: klinkkeri, keraamiset laatat, kovat tiilet, marmori ym. Lieriövartinen, sopii 10 mm istukkaan. Kierrosnopeus 600-1200 1 /min. Ilman iskua tapahtuva poraus. Jäähdytysnesteenä vesi. Lattialaatat Kattotiilet Ø mm Pituus mm Työpituus mm Tuote n:o 4 75 40 0641 000 400 5 85 50 0641 000 500 6 100 60 0641 000 600 8 120 80 0641 000 800 10 120 80 0641 001 000 12 150 100 0641 001 200 Ø mm Pituus mm Kierrepituus mm Tuote n:o 4 80 40 0637 999 040 5 85 50 0637 999 050 5,5 85 50 0637 999 055 6 100 60 0637 999 060 6 150 85 0637 999 061 7 100 60 0637 999 070 8 100 80 0637 999 080 8 150 85 0637 999 081 10 120 80 0637 999 100 10 150 85 0637 999 101 12 150 85 0637 999 120 14 150 95 0637 999 140 Lasi- ja klinkkeripora Erikoiskovametalliporanterä Ø mm Pituus mm Tuote n:o 3,0 65 1630 100 030 4,0 65 0641990040 5,0 65 0641990050 6,0 65 0641990060 8,0 70 0641990080 10 80 0641990100 Kärki jolla pystyy poraamaan lasia, keraamista laattaa, tiiltä sekä klinkkeriä. Käytettävä hidasta kierrosnopeutta ja huolehdittava riittävästä jäähdytyksestä (vesi). Ø mm hammasluku Tuote n:o 25 4 0632 410 025 30 6 0632 410 030 40 6 0632 410 040 50 6 0632 410 050 68 6 0632 410 068 82 6 0632 410 082 100 8 0632 410 100 112 8 0632 410 112 Kruunupora Alle 4kg iskuporakoneille Kiinnitys M16 Epäsymmetrisesti asetetut särmikkäät kovametalliterät poraavat 20% nopeammin. 10 % kevyempi porarunko. Soveltuu erityisesti luonnonkiveen, kiviseinään, tiilelle ja betonin poraukseen. Käytetään vesi- ja viemäriputki, putkilukko sekä sähköasennuksissa. Max. poraussyvyys 50 mm. Kiinnityskarat Pituus mm Tuote n:o 1) 6-kulma AV 11 mm 90 0632 401 015 220 0632 401 016 2) SDS-Plus 105 0632 401 020 220 0632 401 021 370 0632 401 022 1) 2) Keskiöpora KM-kärki Ø mm 8,0mm, pituus 120 mm Tuote n:o 0632 401 001 Erikoisporanterät

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=