Wurth_tuotekuvasto
MONIKÄYTTÖPORANTERÄ MULTI CONSTRUCTION HAWERA • Tehokas monikäyttöporanterä mel- kein kaikkiin materiaaleihin – jatkuvaa poranterien vaihtoa ei tarvita enää. • Innovatiivinen kierukkaura nopeaan porausjätteen ja lastujen poistoon. • Monikäyttöerikoishionta – takaa työn nopean etenemisen. • Päätyleikkuuterän ohennus tarkkaan itsekeskitykseen. • Poranterän runko valmistettu seoste- tusta työkaluteräksestä pitkään käyt- töikään. Soveltuu käytännöllisesti katsoen kaikille materiaaleille, kuten betonille, muurauk- selle, tiilelle, eterniitille, kevytrakennus- aineille, monikerroksisille materiaaleille, keramiikalle ja kaakelille, puulle, muo- ville, metallilevyille, alumiinille. Optimaaliset tulokset normaa- liporauksessa ja iskuporauk- sessa. Halkaisija (Ø) Pituus Työskentelypituus Varren halkaisija Tuotenumero 3 mm 70 mm 40 mm 0641 030 070 4 mm 75 mm 40 mm 4 mm 0641 040 075 5 mm 85 mm 50 mm 5 mm 0641 050 085 5,5 mm 85 mm 50 mm 5,5 mm 0641 055 085 6 mm 100 mm 60 mm 0641 060 100 6 mm 150 mm 90 mm 6 mm 0641 060 150 6 mm 250 mm 200 mm 6 mm 0641 060 250 6,5 mm 100 mm 60 mm 6,5 mm 0641 065 109 6,5 mm 150 mm 90 mm 6,5 mm 0641 065 159 6,5 mm 250 mm 200 mm 6,5 mm 0641 065 250 7 mm 100 mm 60 mm 7 mm 0641 070 100 7 mm 150 mm 90 mm 7 mm 0641 070 150 7 mm 250 mm 200 mm 7 mm 0641 070 250 8 mm 120 mm 80 mm 8 mm 0641 080 120 8 mm 250 mm 200 mm 8 mm 0641 080 250 9 mm 120 mm 80 mm 9 mm 0641 090 120 10 mm 120 mm 80 mm 10 mm 0641 100 120 10 mm 250 mm 200 mm 10 mm 0641 100 250 11 mm 150 mm 90 mm 11 mm 0641 110 150 12 mm 150 mm 90 mm 12 mm 0641 120 150 12 mm 250 mm 200 mm 12 mm 0641 120 250 14 mm 250 mm 200 mm 14 mm 0641 140 250 STEP - 2017-12-14 - FI-17799 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=