Wurth_tuotekuvasto

Käytetään kun tavanomaiset kovametalliporanterät ovat saavuttaneet rajansa. Koville materiaaleille kuten keramiikka, graniitti, kuivapuriste- laatta ja marmori. Kiinnitysreikien ja läpivientien tekoon. Käytettävä vesijäähdytystä. Ø mm Tuote n:o 4 0651 910 400 5 0651 910 500 6 0651 910 600 8 0651 910 800 10 0651 911 000 12 0651 911 200 14 0651 911 400 - Oikeankokoiset tarkat reiät - Siistit reikien reunat - Terä ei pompi laattojen päällä - Pora on muodoltaan putkimainen, helppo poistaa poratun kappaleen hukkapala. Kiinnitys 1/4” Kiinnitys 10 mm Ø mm Tuote n:o 20 0651 912 000 27 0651 912 700 30 0651 913 000 35 0651 913 500 50 0651 915 000 55 0651 915 500 75 0651 917 500 4.41 Timanttiporanterät Porattava ilman iskua. Max. levyn vahvuus 10 mm, varmista jatkuva vedensaanti. Poista hukkapala jokaisen porauksen jälkeen. Käytettäessä sabluunaa on keskitysreiän sijaittava aina alimmassa pisteessä. Min 1000 1/min. Ø 4 - 14 mm 0651 920 001 Ø 15 - 115 mm 0651 920 000 Sabluunat timanttiporanterälle Helpottaa reiän tekoa tarkasti haluttuun kohtaan. Vesipullo 0891 530 999 Pikavaihtoistukka 0614 176 711 3 m vesiletku 0651920002 20 - 75 mm-sarja Tuote n:o 0651 900 002 Ø 20 - 27- 30 - 35 - 50 - 75 mm 5 - 14 mm-sarja Tuote n:o 0651 900 001 Ø 5 - 8 - 10 - 12 - 14 ja 2 x 6 mm sabluuna Ø 4-14 mm Timanttiporanteräsarjat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=