Wurth_tuotekuvasto

4.41a1 Timanttireikäsaha DRY CORE kuivaporaukseen Erityisesti kulmahiomakoneelle kehitetty timanttireikäsaha. Kiinnitys M14. Tyhjiö timanttipinnoituksen ansiosta, erittäin nopea poraus. Erikoisjäähdytysvaha halkaisija 12 mm saakka. Helppo poraus jätteen poisto. Ei tarvitse vettä jäähdytykseen. Voidaan porata kaiken tyyppistä keramiikkaa, posliinia, marmoria, hiekkakiveä, graniittia, betonia, tiiltä, lasikuitua. Materiaalin vahvuus jopa 15 mm. Syvemmissä työpituuksissa pidemmät jäähdytys tauot pakollisia. Ø mm Pituus mm Malli Tuote n:o 6 62 Jäähdytysvaha 5 457 235 006 8 62 Jäähdytysvaha 5 457 235 008 10 62 Jäähdytysvaha 5 457 235 010 12 62 5 457 235 012 20 60 5 457 235 020 22 60 5 457 235 022 25 60 5 457 235 025 32 60 5 457 235 032 35 60 5 457 235 035 40 60 5 457 235 040 44 60 5 457 235 044 50 60 5 457 235 050 55 60 5 457 235 055 60 60 5 457 235 060 68 60 5 457 235 068 75 60 5 457 235 075 Jäähdytysvaha Timanttiporat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=