Wurth_tuotekuvasto

4.42 Kuivaporaukseen DIAMOND DRY Optimaalinen poraus kaikentyyppisiin kaakeli ja klinkkeri materiaaleihin, timanttiporilla ja -reikä- sahoilla. Viilentävä jäähdytysneste poran sisällä sitoo pölyä. Terän kiinnitys suoraan poraistukkaan. Timanttiporansarja Ø 6-8-10 5457 230 901 Timanttireikäsahalla poraus Poraa ohjausreikä levyyn 8 mm ohjainporalla. Aseta tämän jälkeen reikäsaha ohjainporan takimmaiseen uraan. Kun reikäsaha on saavuttanut muutaman mm syvän uran, siirrä reikäsaha etummaiseen uraan ohjainporassa. Tämä säästää ohjain- poraa kulumasta turhaan. Vältä poraamasta laatan alla olevaa pehmeätä materiaalia. Lisätäksesi timanttiporanterien Ø 5-12 mm kestoikää, kasta terää veteen käytön aikana. Timanttiporat Kiinnitys 1/4” kuusiokanta. Voitelu porakärjessä. Timanttipora 5 mm 5457 230 005 6 mm 5457 230 006 8 mm 5457 230 008 10 mm 5457 230 010 12 mm 5457 230 012 14 mm 5457 230 014 Pro-Fit Timanttireikäsaha 18,0 mm 0686 991 018 20,0 mm 0686 991 020 22,0 mm 0686 991 022 25,0 mm 0686 991 025 32,0 mm 0686 991 032 35,0 mm 0686 991 035 55,0 mm 0686 991 055 68,0 mm 0686 991 068 76,0 mm 0686 991 076 110,0 mm 0686 991 110 Timanttiohjainpora 8 mm 0686 990 008 reikäsahat 18-30 mm 10 mm 0686 990 010 reikäsahat 32-120 m Timanttireikäsahasarja Ø 5-8-20-32-76 0686 991 002 Pyörimisnopeus Ø5-20 mm 1250-1500 1/min Ø22-25 mm 900-1200 1/min Ø32-57 mm 600-900 1/min Ø68-76 mm 300-600 1/min Ø110 mm 200-500 1/min Soveltuu erityisesti laatoille ja kivitavaraan jonka paksuus on enin- tään 15 mm. Kovakeramiikka, ohut graniitti ja marmori, kovat tiilet.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=