Wurth_tuotekuvasto

4.42a1 Tyrolit DRY DDL Käytetään käsiporakoneissa joiden teho on 1100 - 1800 W ilman iskua, kiinnitys M16/ adapteri 13 mm Reiänporaamiseen kevyelle aineelle. Mainio sähkö- ja LVI asentajille ja muille jotka työskentelevät porausten ja putkienasennusten kanssa. Ohut segmenttikerros antaa lyhyemmän porausajan ja vähentää koneen painetta. Ø Leikkuusyvyys mm Kiinnitys Tuote n:o 32 150 M16 0686 992 032 42 0686 992 042 51 0686 992 051 67 0686 992 067 71 0686 992 071 76 0686 992 076 81 0686 992 081 111 0686 992 111 126 0686 992 126 151 0686 992 151 Timanttireikäsaha/Keernapora/Timanttikruunu/Rasiapora Yleiskäyttöinen; soveltuu tiiliin, betoniin ja kevyesti raudoitettuun betoniin. Keskiöpora Plus Ø 8 mm 0648 058 026 Keskiohjain imuadapteriin 0668699001 Imuadapteri pölynimurille Yksi koko kaikille mitoille 0668 690 435 Adapteri poraistukkaan 13 mm 13 mm/M16/Plus 0668 699 013 SDS-poralla porataan reikä läpi, jonka jälkeen porataan timanttireikäsahalla SDS-poraa käyttäen keskiohjaimena SDS-poralla porataan reikä läpi, jonka jälkeen käytetään keskiohjainta ja imuadapteria. Kierrosluku Ø< 82 mm 2000-3000 1/min Ø > 91 mm 1000-1500 1/min Ilman iskutoimintoa: kaasubetoni, muoviputket (PVC...), pehmeät tulenkestävät tiilet, hiekkakivi, ulkoinen luonnonkivi, tiili, klinkkeri Iskutoiminnon käyttöä suositellaan (ei poravasara) hiekkakivi, tiili, kevytbetonilaatat, tulenkestävät tiilet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=