Wurth_tuotekuvasto

4.43 HSS-XE BLUE-Line (keernapora) Magneetti, penkki ja pylväsporakoneille. Saadaan porattua paksuihin aineisiin läpimitaltaan suuria reikiä nopeasti, hiljaisesti ja tarkasti. BLUE-Line pinnoitteen ansiosta soveltuvuus: teräs, ruostumaton/haponkestävä teräs, Hardox/Weldox, valurauta, alumiini. Edut: verrattuna täysporaukseen. (MK-poranterä) - Vähäisempi tehontarve - Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen asettelua. - Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta - 3 - 6 kertaa nopeampi poraus - Siisti ja tarkkareikä. Ø mm Kiinnitys Weldon Kiinnitys Quick-In/Fein 12 0630 939 120 0630 939 121 13 0630 939 130 0630 939 131 14 0630 939 140 0630 939 141 15 0630 939 150 0630 939 151 16 0630 939 160 0630 939 161 17 0630 939 170 0630 939 171 18 0630 939 180 0630 939 181 19 0630 939 190 0630 939 191 20 0630 939 200 0630 939 201 22 0630 939 220 0630 939 221 23 0630 939 230 0630 939 231 24 0630 939 240 0630 939 241 25 0630 939 250 0630 939 251 26 0630 939 260 0630 939 261 27 0630 939 270 0630 939 271 28 0630 939 280 0630 939 281 30 0630 939 300 0630 939 301 32 0630 939 320 0630 939 321 35 0630 939 350 0630 939 351 37 0630 939 370 0630 939 371 40 0630 939 400 0630 939 401 45 0630 939 450 0630 939 451 50 0630 939 500 0630 939 501 55 0630 939 550 0630 939 551 60 0630 939 600 0630 939 601 Työkalunpitimet Tuote n:o MK 2/Weldon 0630 930 992 MK 3/Weldon 0630 930 994 Mk 2/weldon/jäähdytys 0630 930 993 MK 3/Weldon/jäähdytys 0630 930 995 Pikaistukka MK2/Weldon 19 mm, jäähdytys 0630 930 996 Ohjaustappi 6,34 x 77 mm Weldon 0630 930 981 6,34 x 90 mm Quick-In 0630 930 983 Muunnoskappale Quick-in/Weldon 0630 930 997 ohjaustappi 6,34x102 0630 120 010 Weldon/Quick-in 0630 930 998 ohjaustappi 6,34x116 0630 120 012 Reikäjyrsin sarjat Ø 14,16,18,20,22 ja 26 mm 4 kpl ohjaustappia Weldon kiinnitys 0630 939 000 Quick-In kiinnitys 0630 939 001 Mini-Line HSS-XE reikäjyrsimet Käsiporakoneille Pidin varsi Ø 10 mm 0630 930 999 Ohjaustappi 0630 930 982 Ø mm Tuote n:o 13 0630 938 132 14 0630 938 142 16 0630 938 162 18 0630 938 182 20 0630 938 202 22 0630 938 222 24 0630 938 242 25 0630 938 252 Mini-Line sarja 0630938001 11 kpl reikäjyrsimiä Ø 8 - 25 mm 1 pidin, ohjaustappi, adapteri, avain Fein Quick-In 18 mm 73 mm 40 mm Weldon 19 mm 63 mm 30 mm 12,7 mm 8 mm 26 mm Reikäjyrsimet/reikäsahat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=