Wurth_tuotekuvasto
1 HARD-LINE Kovametallileikkuiset Magneettiporakone, penkki- ja pylväsporakoneille. Saadaan porattua ohuisiin ja paksuihin materiaaleihin, halkaisijaltaan suuria reikiä, nopeasti, tarkasti ja pienellä tehontarpeella. Hard-Line kovametalli hampaiden ansiosta soveltuu: Teräs 1400N asti , ruostumaton/haponkestä teräs, Hardox, Hastelloy, Inconell, valurauta sekä alumiini. Edut: verrattuna täysporaukseen (MK-poranterä) - Vähäisempi tehontarve - Ei tarvitse esiporausta eikä uudelleen teränasettelua - Jättää vähemmän jäystettä ja pursetta - 3 -6 kertaa nopeampi poraus. - Siisti ja tarkkareikä. Ø mm Kiinitys Weldon Kiinnitys Quick-in Fein 12 0630 955 120 0630 955 121 13 0630 955 130 0630 955 131 14 0630 955 140 0630 955 141 15 0630 955 150 0630 955 151 16 0630 955 160 0630 955 161 17 0630 955 170 0630 955 171 18 0630 955 180 0630 955 181 19 0630 955 190 0630 955 191 20 0630 955 200 0630 955 201 22 0630 955 220 0630 955 221 24 0630 955 240 0630 955 241 25 0630 955 250 0630 955 251 26 0630 955 260 0630 955 261 28 0630 955 280 0630 955 281 30 0630 955 300 0630 955 301 32 0630 955 320 0630 955 321 35 0630 955 350 0630 955 351 38 0630 955 380 0630 955 381 40 0630 955 400 0630 955 401 Ohjaustappi Ø 6,34 x102 mm Weldon Ø 12-17 mm 0630 120 010 Ø 7,98 x105 mm Weldon Ø 18-60 mm 0630 120 011 Ø 6,34 x 90 mm Quick-in Fein 0630 930 983 Työkalunpitimet MK 2/Weldon 0630 930 992 MK 3/Weldon 0630 930 994 Mk 2/weldon/jäähdytys 0630 930 993 MK 3/Weldon/jäähdytys 0630 930 995 Pikaistukka MK2/Weldon 19 mm, jäähdytys 0630 930 996 Reikäjyrsin sarjat Ø 14,16,18,20,22 ja 26 mm 4 kpl ohjaustappia Weldon kiinnitys 0630 955 000 Quick-In kiinnitys 0630 955 001 4.43a Reikäjyrsimet/reikäsahat/ keernaporat Fein Quick-In 18 mm 76 mm Weldon 19 mm 55 mm 40 mm 87 mm Leikkuunopeus Vc Teräs 45-60 m/min Ruostumaton teräs 25-40 m/min Pyörimisnopeus n= Vc x 1000 x D π
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=