Wurth_tuotekuvasto

4.44 Power-Max 30 Isojen reikien helppoon poraukseen Ø 14 – 100 mm Power-max reikäsaha soveltuvat seuraaville materiaaleille: Rakenne- ja ruostumaton teräs, alumiini, kupari, sinkki, asbesti, muovi, PVC, lasikuitu, kevyet rakennuslevyt, kipsilevy, vahvistetut kudokset, puun- ja tasopintojen työstöön. Sahaussyvyys pylväsporakone: magneettiporakone 28 mm käsiporakone: 10 mm (metallit) Käsiporakone max Ø 40 mm Turvallisuusohjeita · Varmista, että reikäsaha on hyvin kiinni istukassa. · Paina saha kappaleeseen vain pyörivänä. · Älä taivuta sahaa. · Käytä vain käsisyöttöä. · Käytä työsuojaimia, kuten suojalaseja ja -käsineitä. Noudata suositeltuja kierroslukuja. Leikkuuöljyn riittävä käyttö on välttämätöntä, esim. tuote n:o 0893 050 1 Reikäsahat (ilman pidintä) mm Ø Reikäsaha 14 0630 120 014 15 0630 120 015 16 0630 120 016 17 0630 120 017 18 0630 120 018 19 0630 120 019 20 0630 120 020 20,5 0630 120 205 22 0630 120 022 23 0630 120 023 24 0630 120 024 25 0630 120 025 26 0630 120 026 27 0630 120 027 28 0630 120 028 30 0630 120 030 32 0630 120 032 35 0630 120 035 37 0630 120 037 38 0630 120 038 40 0630 120 040 45 0630 120 045 50 0630 120 050 54 0630 120 054 60 0630 120 060 65 0630 120 065 68 0630 120 068 70 0630 120 070 75 0630 120 075 80 0630 120 080 85 0630 120 085 90 0630 120 090 100 0630 120 100 28 mm Adapteri (magneettiporakoneet, työstökeskukset) Adapteri Weldon 19 mm, Ø 14-100 mm 0630 120 006 Adapteri Weldon 32 mm, Ø 61-100 mm 0630 120 007 Adabreri Fein Quick-In, Ø 14-60 mm 0630 120 008 Adapteri yleismalli 19mm, Ø 14-60 mm 0630 120 009 Ohjaustappi 6,34 x 102 mm 0630 120 010 Pidin+ aloituspora (käsi- ja pylväsporakoneet) Sahalle Ø mm Pidin mm Tuote n:o Aloituspora mm Tuote n:o 15 – 60 Varsi 13 0630120004 6 x 80 0630 120 001 61 – 100 Varsi 13 0630120005 8 x 80 0630 120 002 KM-reikäsahan kierroslukusuositukset Kierrosluku = Leikkuunopeus x 1000 / Ø (mm) x 3,14 Suositeltavat leikkuunopeudet: Teräs: 50 m/min Erikoisteräkset: 40 m/min Power-Max reikäsahoja voi helposti adapterien ansiosta käyttää sekä käsi- pylväs, että magneettiporakoneissa (keernaporat). Kovametalli reikäsahat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=