Wurth_tuotekuvasto
4.45 Käyttökohteita: Rakennus, LVIS, peltisepät, konepajat, huoltoliikkeet, kunnossapito ym. HSS Co Reikäsahat Reikäsahan materiaali M42 HSS-Bi-metalli 8%Co Vaihtuva hammastus Erittäin nopea sahaus, tehokas lastunpoisto 8% kobolttiseostus, pitkä kesto sekä käyttöikä Yleisreikäsahakiinnitys Poraus syvyys 36 mm Soveltuvuus: Teräkset, ruostumaton teräs, valurauta, kupari, alumiini, muovit, puu sekä rakennuslevyt. Koneet: Käsiporakone,pylväsporakone, magneettipora Koko Kierrosnopeudet 1/min Tuote n:o mm/PG Tuuma Teräs Rst/Hst Alumiini Puu, PVC 14 9/16 580 300 900 3000 0632 900 014 16/9 5/8 550 275 825 3000 0632 900 016 17 11/16 500 250 750 3000 0632 900 017 19/11 3/4 460 230 690 3000 0632 900 019 20 25/32 445 220 660 3000 0632 900 020 21 7/8 425 210 630 3000 0632 900 021 22 15/16 390 195 585 3000 0632 900 022 24 1 370 185 555 2700 0632 900 024 25 1 1/16 350 175 525 2700 0632 900 025 27 1 1/8 325 160 480 2700 0632 900 027 29/21 1 1/8 300 150 450 2700 0632 900 029 30 1 3/16 285 145 425 2400 0632 900 030 32 1 1/4 275 140 410 2400 0632 900 032 33 1 5/16 260 135 390 2400 0632 900 033 35 1 3/8 250 125 375 2400 0632 900 035 37/29 1 7/16 240 120 360 2400 0632 900 037 38 1 1/2 230 115 345 2400 0632 900 038 40 1 9/16 220 110 330 2100 0632 900 040 41 1 5/8 210 105 315 2100 0632 900 041 43 1 11/16 205 100 305 2100 0632 900 043 44 1 3/4 195 95 295 2100 0632 900 044 46 1 13/16 190 95 285 2100 0632 900 046 48/36 1 7/8 180 90 270 2100 0632 900 048 51 2 170 85 255 2000 0632 900 051 52 2 1/16 165 80 245 2000 0632 900 052 54/42 2 1/8 160 80 240 2000 0632 900 054 57 2 1/14 150 75 225 2000 0632 900 057 59/48 2 5/16 145 75 225 2000 0632 900 059 60 2 3/8 140 70 220 2000 0632 900 060 64 2 1/2 135 65 205 1850 0632 900 064 65 2 9/16 130 65 195 1850 0632 900 065 67 2 5/8 130 65 195 1800 0632 900 067 68 2 11/16 130 65 190 1800 0632 900 068 70 2 3/4 125 60 185 1800 0632 900 070 73 2 7/8 120 60 180 1800 0632 900 073 76 3 115 55 170 1800 0632 900 076 79 3 1/8 110 55 165 1500 0632 900 079 83 3 1/4 105 50 155 1500 0632 900 083 86 3 3/8 100 50 150 1500 0632 900 086 89 3 1/2 95 45 145 1200 0632 900 089 92 3 5/8 95 45 140 1200 0632 900 092 95 3 3/4 90 45 135 1200 0632 900 095 98 3 7/8 90 45 135 1200 0632 900 098 102 4 85 40 130 1000 0632 900 102 105 4 1/8 80 40 120 1000 0632 900 105 108 4 1/4 80 40 120 900 0632 900 108 111 4 3/8 80 40 120 900 0632 900 111 114 4 1/2 75 35 105 900 0632 900 114 121 4 3/4 70 35 95 800 0632 900 121 127 5 65 30 90 800 0632 900 127 133 65 30 90 800 0632 133 140 5 1/2 60 30 85 800 0632 900 140 152 6 55 25 85 800 0632 900 152 160 50 20 80 750 0632900160 168 50 20 75 700 0632 168 200 45 20 65 600 0632900200 210 45 20 65 600 0632900210 Reikäsahasarja 5964 063 291 Ø 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=