Wurth_tuotekuvasto
4.46 Reikäsahan kara A 0632 04 1 Reikäsahoille Ø 14 - 30 mm Keskiöporalla Varsi Ø 6,35 mm 1/4” kiinnitys 06320411 Reikäsahoille Ø 14 - 30 mm Varsi Ø 9,5 mm Aloituspora A ja A2 karalle 0632 014 Ø 6,35 mm (1/4”) Jatkokappale A2 karalle 0632 05 300 mm Reikäsahan kara A2 0632 02 Reikäsahoille Ø 32-210 mm Keskiöporalla Varsi Ø 11 mm, 6-kulmainen Reikäsahalle HAWERA reikäsahan Power Change pikavaihtoistukka Napsauta paikalleen; ei ruuvausta. Adapterijärjestelmällä voidaan reikäsaha ja keskiöpora kiinnittää nopeasti ja turvallisesti ja jälleen irrottaa.Ilman keskiöporan kiinnitysruu- via. 1 adapteri kaikille porakoneille ja reikäsa- hoille. Pikavaihtoistukka HSS-Co keskiöporalla 0632 499 921 Reikäsahoille 14 – 152 mm 8 mm kuusiokiinnitys 0632 499 920 Reikäsahoille 14 – 152 mm SDS-Plus kiinnitys Aloituspora HSS-Co L=80 0632 499 924 L=120 0632 499 925 1/4”:n kuusiokantakiinnityksellä, 135° kärkikulmalla ja ristihionnalla. 6- os Vaihtokytkentä adapterisarja 0632 499 923 2 kpl adapteriä reikäsahoille 14-30 mm 4 kpl adapteriä reikäsahoille 32-152 mm Jatkovarsi pikavaihtoistukalle 0632 499 922 L=305mm, kuusiokiinnitys 8 mm Reikäsahan kara Ulostyöntimellä A2 0632 02 3 Reikäsahoille 35 - 152 mm Aloituspora Ø 6,35 mm Helpottaa työskentelyä, sahatun kappaleen hukkapala saadaan poistettua reikäsahan sisältä helposti ulostyöntäjällä. Ei enää erillistä työkalua. Helppo käyttää ja varmatoiminen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=