Wurth_tuotekuvasto
4.46a1 Tuote no 0632 800 017 0632 800 022 0632 800 025 Halkaisija mm 17 22 25 Leikkuusyvyys mm 90 90 90 Erikoispitkä BI-metalli reikäsaha Erittäin tehokas pitkä reikäsaha. Nopea ja helppo poraus. Muuttuvahampainen M42 Bi-metalli (8% koboltti) pikateräs. Helppo ja tarkka aloitusporaus. Soveltuu muovi-, puu-, metalli- ja värimetallit. Kun reikäsaha on keskittynyt, niin irrota aloituspora ja sahaa reikävalmiiksi. Tämä säästää aikaa ja vähentää koneen tehontarvetta. Käytä vahvaa sähkö- tai akkuporakonetta. Suositeltava pyörimisnopeus 650 1/min Aloituspora XL 0632 800 000
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=