Wurth_tuotekuvasto
4.47 Reikäsahojen hampaissa on kovametallikärki. Reikäsahat on tarkoitettu siistien ja puhtaiden rei- kien tekemiseen koviin ja kuluttaviin materiaaleihin. Reikäsahan kara A Tuote n:o 0632 04 1 Keskiöporalla Reikäsahoille Ø 14 - 30 mm Varsi Ø 6,35 mm 1/4” kiinnitys Aloituspora A ja A2 karalle Tuote n:o 0632 014 Ø 6,35 mm (1/4”) Aloituspora kovametallikärjellä Tuote n:o 0632100110 Reikäsahan kara A2 Tuote n:o 0632 02 Keskiöporalla Reikäsahoille Ø 32-210 mm Varsi Ø 11 mm, 6-kulmainen REIKÄSAHA KM-HAMPAAT Soveltuu kevytbetoniin, tiileen, kaakeliin, klinkkereihin, laminaattilevyihin, lasikuidulle, lastulevy, vaneri, kalustelevyt, ruostumaton/haponkestävä teräs, valurauta. Ei sovellu kivelle sekä kovabetonille. Kupin syvyys 31 mm Käyttökohteita: Rakennus, LVIS, konepajat, huoltoliikkeet, kunnossapito. Koneet: Käsiporakone, pylväsporakone, magneettiporakone. Kovametallihampailla varustettu reikäsaha sopii samoihin pitimiin kuin HSS Bi- metallisetkin. Valitse porattavan materiaalin mukainen aloituspora. Ø Tuote n:o mm Tuuma 19 3/4 0632 10019 22 7/8 0632 10022 25 1 0632 10025 29 1 1/8 0632 10029 32 1 1/4 0632 10032 35 1 3/8 0632 10035 38 1 1/2 0632 10038 44 1 3/4 0632 10044 48 1 7/8 0632 10048 51 2 0632 10051 54 2 1/8 0632 10054 57 2 1/4 0632 10057 60 2 3/8 0632 10060 64 2 1/2 0632 10064 70 2 3/4 0632 10070 76 3 0632 10076 83 3 1/4 0632 10083 86 3 3/8 0632 10086 89 3 1/2 0632 10089 95 3 3/4 0632 10095 102 4 0632 100102 HAWERA Power Change pikavaihtoistukka Pikavaihtoistukka HSS-Co keskiöporalla 0632 499 921 Reikäsahoille 14 – 152 mm 8,0 mm kuusiokiinnitys 0632 499 920 Reikäsahoille 14 – 152 mm SDS-Plus kiinnitys Aloituspora HSS-Co 0632 499 924 L=80 mm 0632 499 925 L=120 mm 1/4”:n kuusiokantakiinnityksellä, 135° kärkikulmalla ja ristihionnalla. l=80 6- os Vaihtokytkentä adapterisarja 0632 499 923 2 kpl adapteriä reikäsahoille 14-30 mm 4 kpl adapteriä reikäsahoille 32-152 mm Jatkovarsi pikavaihtoistukalle 0632 499 922 L=305mm, kuusiokiinnitys 8,0 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=