Wurth_tuotekuvasto

4.48 Reikäsaha KM-rouhe Reikäsahan kara A Tuote n:o 0632 04 1 Keskiöporalla Reikäsahoille Ø 14 - 30 mm Varsi Ø 6,35 mm 1/4” kiinnitys Aloituspora A ja A2 karalle Tuote n:o 0632 014 Ø 6,35 mm (1/4”) Aloituspora kovametallikärjellä Tuote n:o 1632 100 110 Reikäsahan kara A2 Tuote n:o 0632 02 Keskiöporalla Reikäsahoille Ø 32-210 mm Varsi Ø 11 mm, 6-kulmainen Ø Tuote n:o mm Tuuma 19 3/4 0632 200 19 20 25/32 0632 200 20 22 7/8 0632 200 22 25 1 0632 200 25 29 1 1/8 0632 200 29 32 1 1/4 0632 200 32 35 1 3/8 0632 200 35 38 1 1/2 0632 200 38 44 1 3/4 0632 200 44 48 1 7/8 0632 200 48 51 2 0632 200 51 54 2 1/8 0632 200 54 57 2 1/4 0632 200 57 60 2 3/8 0632 200 60 64 2 1/2 0632 200 64 70 2 3/4 0632 200 70 76 3 0632 200 76 83 3 1/4 0632 200 83 86 3 3/8 0632 200 86 95 3 3/4 0632 200 95 102 4 0632 200 102 Soveltuu: Keraamiset laatat, valurauta, laminaatti, lasikuitu, marmori, vuolukivi, grafiitti, siporex, komposiittimateriaalit yms. Käyttökohteita: Rakennus, LVIS, konepajat, huoltoliikkeet, kunnossapito. Kupin syvyys 36 mm Koneet: Käsiporakone, pylväsporakone, magneettiporakone Kovametallirouheella varustettu reikäsaha sopii samoihin pitimiin kuin HSS Bi- metallisetkin. Valitse porattavan materiaalin mukainen aloituspora. Kovametalli rouheella päällystetty reikäsaha soveltuu siistien reikien tekemiseen, koviin sekä erittäin kuluttaviin materiaaleihin. HAWERA Power Change pikavaihtoistukka Pikavaihtoistukka HSS-Co keskiöporalla 0632 499 921 Reikäsahoille 14 – 152 mm 8,0 mm kuusiokiinnitys 0632 499 920 Reikäsahoille 14 – 152 mm SDS-Plus kiinnitys Aloituspora HSS-Co 0632 499 924 1/4”:n kuusiokantakiinnityksellä, 135° kärkikulmalla ja ristihionnalla. l=80 6- os Vaihtokytkentä adapterisarja 0632 499 923 2 kpl adapteriä reikäsahoille 14-30 mm 4 kpl adapteriä reikäsahoille 32-152 mm Jatkovarsi pikavaihtoistukalle 0632 499 922 L=305mm, kuusiokiinnitys 8,0 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=