Wurth_tuotekuvasto
4.49 Täydellinen reikäsaha, jolla voit tehdä reiän useimpiin materiaa- leihin terästä lukuun ottamatta. Leikkaa 5 kertaa nopeammin ja kestää käytössä kauemmin kuin tavalliset reikäsahat. Voi työstää seuraavia materiaaleja: puu, lastulevy, MDF, laminaatti, muovi, kipsi, kevytbetoni, tiili, lecaharkko, lasikuitu sekä kaakelit ja muut kivimateriaalit kovuuteen 6 asti. Reikäsyvyys 58 mm Ø mm Kierrosnopeus 1/min Sahaus- syvyys Hammas- luku Z Tuote n:o Puu Muovi Tiili Kaakeli 20 800 600 600 400 52 1 0632 500 020 22 800 600 600 400 52 1 0632 500 022 25 800 600 600 400 52 1 0632 500 025 32 800 600 600 400 52 1 0632 500 032 35 800 600 600 400 58 1 0632 500 035 38 800 600 600 400 58 2 0632 500 038 40 600 450 450 350 58 2 0632 500 040 44 600 450 450 350 58 2 0632 500 044 50 600 450 450 350 58 3 0630 250 54 500 350 350 300 58 3 0632 500 054 57 500 350 350 300 58 3 0632 500 057 60 500 350 350 300 58 3 0632 500 060 64 500 350 350 300 58 3 0632 500 064 70 500 350 350 300 58 3 0632 500 070 73 500 350 350 300 58 4 0630 274 76 500 350 350 300 58 4 0632 500 076 92 300 250 250 200 58 4 0632 500 092 98 300 250 250 200 58 5 0632 500 098 102 300 250 250 200 58 5 0632 500 0102 111 200 150 150 120 58 5 0632 500 0111 114 200 150 150 120 58 6 0632 500 0114 125 200 150 150 120 58 6 0630 212 5 138 200 150 150 120 58 6 0632 500 0138 152 200 150 150 120 58 6 0632 500 0152 Keskiöterät 0632...reikäsahoille Betonipora 14-30 mm L= 181 mm 0630 314 32-330 mm L= 188 mm 0630 332 HSS pora 14-30 mm L=181 mm 0630 314 1 32-330 mm L=188 mm 0630 332 1 Puulle, lastulevylle jne. PRO-FIT Kovametallireikäsahat Reikäsyvyys160 mm Ø mm Sahaus syvyys mm Tuote n:o 32 160 0630 160 032 51 160 0630 160 051 60 160 0630 160 060 70 160 0630 160 070 76 160 0630 160 076 92 160 0630 160 092 102 160 0630 160 102 111 160 0630 160 111 121 160 0630 160 121 133 160 0630 160 133 140 160 0630 160 140 152 160 0630 160 152 160 160 0630 160 160 Profit pitkän 160 mm reikäsahan keskiöterät Ohjain 0630 160 010 Puupora 0650 610 390 Kiviterä SDS plus 0648 001 045 Betonipora Lv 0630160 400 Sahaus on yksinkertaista, poraat ensin ohjausreiän pitkällä poralla, jonka jälkeen sahataan reikä reikäsahalla ohjainvartta käyttäen. Reikäsahan ohjainvarsi seuraa tarkasti ohjainreikää, mikä tarkoittaa etteivät esim. oksat ohjaa sahausta väärään suuntaan.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=