Wurth_tuotekuvasto

4.50 Ulko Ø mm Reikä/adapteri Ø mm Hammas- luku z Leveys mm Tuote n:o 160 20/16 18 2.0/1.4 0611 916 018 185 20/16 20 2.0/1.4 0611 918 520 190 30 20 2.0/1.4 0611 919 020 210 30 22 2.0/1.4 0611 921 022 216 30 24 2.0/1.4 0611 921 624 250 30/25,4 28 2.4/1.8 0611 925 028 250 30 60 3.2/2.2 0611 025 601 300 30 32 2.4/1.8 0611 930 032 315 30 32 3,20 0611 931 532 Terien yhteydessä mainitut adapterit tulevat terien mukana, Kaikissa koneissa voidaan käyttää halkaisijaltaan pienempiä teriä, tällöin leikkaussyvyys pienenee vastaavasti. 3° < ) < ) < ) 0° 10° Pyörösahanterät ONE-WAY Käsi- ja pöytäsirkkeleihin Yleis- pyörösahanterä nopeaan leikkaamiseen lähes kaikille materiaaleille. Erittäin nopea ja monipuolinen. Tarkkuushiotut kovametallihampaat. Karkaistu teräsrunko tukeva ja vakaa käyttää. Negatiivinen hammastus sopii puulle, vanerille, laminaatille, metallille, alumiinille, kuparille, pleksille. UNI-CUT Kulmahiomakoneeseen Yleis-pyörösahanterä, jolla saadaan leikattua nopeasti ja helposti erilaisia materiaaleja; puuta, metallia, alumiinia, laminaattia, pleksiä. Ø 120 mm soveltuu Ø 115-125 koneisiin. Z=hammasluku. Ø mm Leveys mm Kiinnitys Z Tuote n:o 120 2.0 / 1.4 22,2 24 0610 120 240 120 2.0 / 1.4 22,2 40 0610 120 400 Z24 Z40

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=