Wurth_tuotekuvasto

Sopii metallisahaan MKS 2200 inox ja kuivaleikkuri- koneisiin. Hampaiden/leikkuiden määrä Käsiteltävät materiaalit Tuotenumero Määrä 60 kpl Valumetalli, SML 0604 135 560 1 60 kpl Paksuseinäinen teräs, Ruostumaton teräs 0604 135 561 1 72 kpl Paksuseinäinen teräs, Ruostumaton teräs 0604 135 572 1 84 kpl Alumiini, värimetalli ja teräsprofiilit 2,5 mm asti 0604 135 584 1 90 kpl Ohutseinäinen teräs, Ruostumaton teräs 0604 135 590 1 Käyttöalue Ruostumattomasta teräksestä, teräksestä, värimetalleista, muovista ja komposiitti- materiaaleista valmistettujen putkien ja profiilien sahaukseen. PYÖRÖSAHANTERÄ, METALLI, KATKAISUSAHAAN Halkaisija x sahan leikkausleveys / pääterän paksuus x reikä 355 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm Hampaan muoto TT/FT Pyörimisnopeus enint. 1700 r/min STEP - 2018-03-15 - FI-17858 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=