Wurth_tuotekuvasto

1 Ketjut ja laipat sopii n. 95 % moottorisa- hoista. mm. Dolmar,Homelite,Husqvarna, Jonse- red, Mc Culloch, Partner, Shindaiwa, Stihl. Teräketju 3/8” jakoiset Viilan Ø 4 mm 44VL 1,1 mm 6035 030 100 40VL 1,3 mm 6035 030 105 44VL 6035 030 110 45VL 6035 030 115 46VL 6035 030 120 47VL 6035 030 125 50VL 6035 030 130 52VL 6035 030 135 53VL 6035 030 140 54VL 6035 030 145 56VL 6035 030 150 57VL 6035 030 155 56VL 1,5 mm 6035 030 160 Teräketju .325” jakoiset Viilan Ø 4,8 mm 56VL 1,3 6035 040 101 64VL 6035 040 106 56VL 1,5 6035 040 110 64VL 6035 040 115 MultiCut M3/8” M3/8”50VL 1,3 6035 050 100 M3/8”52VL 6035 050 105 MultiCut .325 .325”56VL 1,3 6035 050 110 .325”56VL 1,5 6035 050 115 MultiCut-ketjut Erikoisvahva kromaus, joka parantaa sahaustehoa oikein likaisissa hankaavissa olosuhteissa. Kestää kolme kertaa pidempään kuin tavallinen ketju. Kromattu kovakarkaistu hammas. Esim. 3/8”40VL 1,3mm 3/8 = jako 40 = vetolenkkien lukumäärä = ketjunpituus 1,3 mm = laipanuran leveys Moottorisahan teräketjut ja laipat ÷2 4.50a Teräketjuöljy 4 litraa 0893 057 004 Tehokkaasti voiteleva ketjujen voiteluun. Ympäristöystävällinen ja biologisesti nopeasti hajoava, 95% rypsiöljyä. Ympärivuotiseen käyttöön, jähmepiste -33°C Suojaa korroosiolta. 2- tahti bensiini 5 litraa 0897 009 951 Kaksitahtipienmoottoribensiini on tarkoitettu käytettäväksi 2-tahtimoottorilla varustetuissa työkoneissa, moottorisahat, moottorikelkat jne. Sisältää täyssynteettistä 2-tahtiöljyä. Kombikannu Polttoaine/Öljykannu 6/2,5 litraa Ylitäyttösuoja, öljyannostelija korkissa. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä. 0993 702 105 ÷2 jako Laipanuran leveys .325 tai 3/8” 0,050” tai 0,058” (1,3 tai 1,5 mm)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=