Wurth_tuotekuvasto
1 Moottorisahaviilat Teräketjujako 3/8” = 4,0 mm viila 0.325 = 4,8 mm viila Viilanpää 071461 620 Viila Ø 4,0 mm 0714 610071 4,5 mm 0714 610074 4,8 mm 0714 610077 5,5 mm 0714 610080 Litteä teräketjuviila 6”/150 mm 0714610070 Viila + ohjuri Ø Viilanpää 071461 620 4,0 mm 0714 610073 4,5 mm 0714 610075 4,8 mm 0714 610078 Oregon laippa + 2 ketjua paketti Jako 3/8” mm Kiinnitys Tuote n:o 12” 1,1 A074 6035 060 100 12” 1,3 A218 6035 060 101 14” 1,3 A041 6035 060 108 14” 1,3 A218 6035 060 106 14” 1,3 A074 6035 060 107 Jako .325 mm Kiinnitys Tuote n:o 13” 1,3 K095 6035 060 102 13” 1,5 K095 6035 060 103 15” 1,3 K095 6035 060 110 Laippa 14” 3/8” 1,3 mm A041 +2 ketjua 3/8” 52VL 1,3 mm 6035 060 109 Laippa 13” .325 1,3 mm K095+2 ketjua .325 56VL 1,3 mm 6035 060 104 Laippa 13” .325 1,5 mm K095+2 ketjua .325 56VL 1,5 mm 6035 060 105 Oregon laminoidut laipat 4.50b Moottorisahan tarvikkeet Moottorisahan tulppa 083110010 Moottorisahan tulppa-avain koko 13x19x151 mm 083110011 Käynnistysnarut Ø mm Pituus Tuote n:o 3,5 1m 6100 00170 3,5 100 m 6100 00180 4,5 100 m 6100 00190
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=