Wurth_tuotekuvasto
4.51 HSS-Bimetalli Hammastus on korkeaseoksista erikoispikaterästä ja selkä sitkeää työkaluterästä. Täyskarkaistun hammastuksen ansiosta erinomainen leikkuukyky. Zebra-terä kestää kauemmin ja työskentelet nopeammin. Erikoisrakenteensa ansiosta Zebra Bimetalli-terä ei missään olosuhteissa katkea vaarallisesti lenteleviksi sirpaleiksi. Progressiivinen hammastus Tiheä hammastus (32 hamm/tuuma) terän alussa helpottaa sahauksen aloittamista ohuilla materiaaleilla. Harvan hammastuksen (18 hamm/tuuma) ansiosta tehokas leikkuu. Pituus mm Leveys mm Paksuus mm Hammastus Hammas- luku Materiaali- vahvuus Tuote n:o 300 13 0,65 normaali 24 yli 2 mm 0603 300 13 300 13 0,65 hieno 32 2 mm asti 0603 300 133 300 13 0,65 progressiivinen 32-18 0603 301 13 Rautasahanterät ja kahvat Ergonomisesti muotoiltu rautasahankaari Ammattimetallisaha valmistettu vahvasta painevaletusta alumiinista, jolla saadaan kaareen suuri jäykkyys. Otekohdissa etuosassa ja kahvassa on kaksikomponentti pinnoite, ei käsien liukumista. Terän kiinnitys 45° tai 90° asteen kulmaan. Nopea teränvaihto, Quick pikakiinnitysjärjestelmä ansiosta. Pituus Terän pituus Tuote no. mm mm 400 300 5 760 071 001 Toimitetaan HSS Bi-metalli 24h terällä no 0603 300 13 Kevyt alumiinista valmistettu Würth Rautasahankaari Erittäin kevyt ja tukeva. Pulverimaalattu alumiinipinta. 6 - terän eri kiinnitys asentoa. Nopea teränvaihto, Quick pikakiinnitysjärjestelmä ansiosta. Pituus Terän pituus Tuote no. mm mm 400 300 0714 64 02 Toimitetaan HSS Bi-metalli 24h terällä no 0603 300 13
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=