Wurth_tuotekuvasto

4.52 Terät 12 kpl 145 x 6 x 0,45 mm Z32 metallille 0609 2 145 x 6 x 0,45 mm Z15 puulle 0609 3 HSS-Bimetalli. Soveltuu kaikille metalleille ainepaksuudesta riippumatta. Murtumattomat tarkkuusjyrsityt ja tarkkuusharitetut hampaat. Pakkaus 10 kpl/ltk. Pituus mm Leveys mm Paksuus mm Hamm./” Tuote n:o 400 32 1,6 6 0607 400 106 400 32 1,6 10 0607 400 110 450 32 1,6 6 0607 450 106 450 32 1,6 10 0607 450 110 Aine Hampaita/tuuma työkappaleen koon mukaan Isku*nopeus iskuja/min Leikkuunopeus iskun pituus 200 mm alle 10 mm 10-20 mm 20-50 mm 50-75 mm 75-100 mm yli 100 mm alumiini 10-14 6-10 4-6 3-4 2-3 2 80-115 31-45 pronssi 14 10 6 4 3 2 80-115 31-45 messinki 14 10 6 4 3 2 80-115 31-45 valurauta 14 10 6 4 3 2 80 31 rakenneteräs, pehmeä 14 10 6 4 3 2 80 31 työkaluteräs, niukkaseos 14 10 6 2 60 22 runsasseos 14 10-14 6-10 4-6 3-4 3 40 16 pikateräs 14 10 6 4 3 2 40 16 rst teräs 14 10 6 4 3 2 40-60 16-22 Konesahanterä PLF 80/90 ja PS1-sahoihin Pituus 95 mm Terän pituus 75 mm High Quality Bi-metallia Useille materiaaleille W - HQ GP-peltisahanterä Pehmeät materiaalit; Puu, alumiini, muovit T14 0696914 0696 9143 0696 914 1 Kuvioterä; Kuviosahaus T18 0696 918 0696 9183 0696 918 1 Yleisterä; ainesvahvuus <4 mm T24 0696 924 0696 9243 0696 924 1 Ohutleveyille; Ohuet ja kaksinkertaiset metallit, myös alumiini <3 mm T28 0696 932 0696 9283 0696 932 1 Ohuet suurlujuusteräkset <1 mm T32 0696 9323 Pienoisahat Peltisahanterät 0609 1 0714 64 03

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=