Wurth_tuotekuvasto

1 Lenox Classic ja Lenox Diamaster Yleiskäyttöön soveltuvat vannesahanterät Terissä on patentoitu Tuff Tooth M42 bi-metalli hammastus; pitkä teränkestoikä. Soveltuvuus: Seosteräs, ruostumattomat teräkset, rakenne- teräkset, työkaluteräs, alumiini/värimetallit. 12,7 mm x 0,64 27 mm x 0,9 Pituus mm Z Tuote no Pituus mm Z Tuote no 1140 10/14 0602 491142 2450 6/10 0602 492454 1140 8/12 0602 491143 2450 5/8 0602 492455 1140 6/10 0602 491144 1330 10/14 0602 491332 2450 4/6 0602 492456 1440 10/14 0602 491442 2700 6/10 0602 492704 1470 14/18 0602 491471 2700 5/8 0602 492705 1470 10/14 0602 491472 2825 6/10 0602 492824 1620 10/14 0602 491622 2825 5/8 0602 492825 1620 8/12 0602 491623 2825 4/6 0602 492826 2845 6/10 0602 492844 2845 5/8 0602 492845 2845 4/6 0602 492846 3010 4/6 0602 493016 3025 6/10 0602 493024 3025 5/8 0602 493025 3180 5/8 0602 493185 3660 6/10 0602 493664 3660 5/8 0602 493665 3660 4/6 0602 493666 3800 5/8 0602 493885 Z= hammasta/tuuma (25mm) 4.52a LENOX Vannesahanterät TERÄN SISÄÄNAJO-OHJE: Käytä alussa 0-1/3 normaalista syöttöpai- neesta. Kun sahataan helposti työstettäviä materiaaleja (esim. tavallista terästä) sisäänajo on noin 400-600 cm². Kovissa aineissa suositellaan ½ -1/4 normaalista syöttöpaineesta, sisäänajoon tarvitaan 300-400 cm². SÄILYTÄ NORMAALI TERÄNOPEUS Lisää asteittain syöttöpainetta vasta, kun terä työstää kunnolla. Työn edistyessä siirrytään vähitellen normaa- liin syöttöpaineeseen. Terän sisäänajo on olennaista, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty. Erikoishienon hammasmuodon ja –rakenteen vuoksi ensikosketuksen tulisi tapahtua hienoimmalla paineella – mitä pienemmällä sen parempi. Jos terälle tehdään kunnollinen sisäänajo, sen käyttöikä kasvaa oleellisesti. Neliömuoto Hammasluku mm 14/18 5 10/14 5-8 8/12 8-12 6/10 12-16 5/8 16-25 4/6 25-50 3/4 50-100 2/3 100-150 Pyöreä muoto Hammasluku mm 14/18 5-6 10/14 6-10 8/12 10-15 6/10 15-20 5/8 20-30 4/6 30-75 3/4 75-100 2/3 150-250 Putki ja kantikas Hammasluku Seinämän vahvuus 14/18 1-2 10/14 2-3 8/12 3-4 6/10 4-5 5/8 5-7 4/6 7-15 3/4 15-28 2/3 28-50 Lenox leikkuuvaha 0893050096

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=