Wurth_tuotekuvasto

4.54 Laatu Kova ja pehmeä puu Lastulevy Muovi- pinnoitettu levy Vanerilevy Liimapuu Naulainen puu Laminaatti Ohutpelti Paksu pelti Ruostumaton ja metalli- profiili Alumiini Seosmetalli Teräs ja valurauta- putket • Soveltuu hyvin O Soveltuu Puulle *** 0608 116 234 0608 116 235 • O O • O ** 0608 115 89 • O O • 0608 115 90 • O O O 0608 115 91 • • • 0608 115 92 • O O O 0608 116 080 • O O O 0608 116 90 • O O • 0608 116 91 • • • 0608 116 100 • • O 0608 116 111 O • • O 0608 116 112 O O O • 0608 117 91 • • • 0608 118 91 0608 817 203 • • • 0615 075 25 • O • O • * 0608 116 099 • O 0608 116 102 O O • O 0608 116 103 • O • Metallille *** 0608 116 123 • • O • • ** 0608 116 104 O • 0615 050 12 • O O 0615 050 15 • • 0615 050 20 • O O * 0608 115 93 • O O 0608 115 94 • O O 0608 116 006 • O O 0608 116 007 • • O 0608 116 082 • O O 0608 116 085 O O • O Rakennus/yleisterä *** 0608 116 345 O O • • • O O 0608 115 95 O 0615 275 40 0615 290 33 O ** 0615 075 30 O • • 0615 090 25 • • O O • * 0608 116 008 O • • 0608 116 009 O • 0608 116 105 • O O 0608 116 106 0608 717 033 0608 717 253 eristysvilla • O O RST *** 0615 250 008 0615 250 014 0615 290 14 • Soveltuvuustaulukko Pistosahanterät

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=