Wurth_tuotekuvasto

4.56 Aineelle Soveltuvuus Laatu Tuote n:o Pakk. • Soveltuu hyvin O Soveltuu Terän materiaali Hammas- jako Koko pituus mm Terän pituus mm Terän paksuus mm Puulle Würth STP, Atlas Copro, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo ja Skil *** 0608 116 234 1=5 HCS Progres. 2-3 117 90 1,35 ** 0608 115 91 1=5 Bi-metalli hiottu 4,0-5,2 100 75 1,25 0608 116 91 1=5 HCS haritettu hiottu 4,0 100 72 1,7 0608 117 91 1=5 4,0 132 104 1,7 0608 118 91 0608 817 203 1=5 1=5 4,0 4,0 152 250 126 220 1,25 1,6 0608 116 100 1=5 4,0-5,2 100 75 1,25 0608 115 92 1=5 HCS Terävä kärki hiottu 2,5 100 75 1,35 0608 115 90 1=5 4,0-5,2 100 75 1,35 0608 116 90 1=5 4,0 100 72 1,7 0608 115 89 1=5 3,0 117 90 1,5 0608 116 112 1=5 1,3 82 57 1,0 0608 116 111 1=5 2,5 100 75 1,35 0615 075 25 1=5 Bi-metalli hiottu 2,5 100 75 1,25 * 0608 116 102 1=5 HCS aalto hammast. 1,9-2,3 91 66 1,0 0608 116 103 1=5 HCS 2,0 82 57 1,0 0608 116 099 1=5 HCS aalto hammast. 3,0 100 75 1,25 HCS=Hiiliteräs Pistosahanterät

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=