Wurth_tuotekuvasto

4.58 HM=kovametalli HSS=Pikateräs Aineelle Soveltuvuus Laatu Tuote n:o Pakk. Terän materiaali Hammas- jako Koko pituus mm Terän pituus mm Terän paksuus mm Rakennus/yleisterä Würth STP, Atlas Copro, Bosch, DeWalt/Elu, Festool, Hilti, Hitachi, Kress, Holz-Her, Makita, Metabo ja Skil *** 0608 116 345 1=5 Bi-metalli Progres- siivinen- 2,4-5 132 105 1,25 0615 275 40 1=5 Bi-metalli hiottu 4,3 100 74 1,25 0615 290 33 1=3 3,3 132 91 1,25 0615 205 40 1=5 4,3 117 106 1,25 0608 115 95 1=3 HM Kovametalli leikkuu K30 82 57 0,8 ** 0615 075 30 1=5 Bi-metalli haritettu 3,0 100 75 1,0 0615 090 25 1=5 2,5 117 90 1,0 * 0608 116 008 1=5 HSS haritettu 3,0 100 75 1,0 0608 116 009 1=5 3,0 100 75 1,0 0608 116 105 1=5 Bi-metalli aalto- hammas- tettu 2,0 132 110 1,0 0608 116 106 0608 717 033 1=5 1=5 1,2 1,1 132 250 105 220 1,0 1,6 *** 0608 717 253 1=5 HCS veitsi 250 220 1,6 RST ** 0615 250 008 1=5 Bi- metalli 0,8 32 82 57 1,0 0615 250 014 1=5 1,4 18 82 57 1,0 *** 0615 290 14 1=3 HM Kovametalli hiottu 1,0 117 89 1,0 Pistosahanterät

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=