Wurth_tuotekuvasto

4.59 Erikoisterät Heavy Duty 3 - 10 mm paksuille työkappaleille. Erinomainen kovaan käyttöön esim. paksulle pellille ja putkille. Demolition purku- ja pelastustöihin, materiaalipaksuus 4 - 12 mm. Erinomainen putkenpitimen kanssa. 1,6 mm paksu terän selkä takaa suorakulmaisen sahauksen. Multi Blade progressiivisella hammastuksella nopeaan sahaukseen ohuille ja paksuille materiaaleille. Suurtehoterä äärimmäisiin olosuhteisiin, suuri sahausteho ja pitkä kestoikä. Erittäin korkealaatuinen terä kovaan käyttöön. Hyvä vakioterä tavanomaiseen käyttöön. Terän ikä pitenee käyttämällä Leikkuuöljyä Rst/Hst -terillä on käytettävä leikkuuöljyä, alennettava nopeutta ja kytkettävä heiluriliike pois toiminnasta. Värikoodi Värikoodi auttaa löytämään oikean terän. Tähtiluokitus Kolmiportainen luokitus käyttökohteen mukaan. Työkappaleen aineksen ja terän hammastuksen ja laadun oikea yhdistelmä antavat parhaan sahaustuloksen. *** ** * Puu Metalli Rakennus/ yleisterä Rst ja Hst 1/2” -yleiskiinnitys sopii seuraaville puukkosahoille: Würth, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Ridgid, Rockwell, Roller ja Skil. Puukkosahanterät Ikkunapokien irrottamiseen ja korjaukseen (0615 815 030) Putkiasennuksiin (0615 915 029, -922 829) Putkensahaus tasopintaan(0615 922 826) Naulaisen puun sahaus (0615 722 842) Muoviputken katkaisuun (0615 720 346) Käyttökohdesuositus Hammasjako mm 1 Metalli, pelti, putket, profiilit < 1,5 mm 1,4 Metalli, pelti, putket, profiilit < 3,0 mm 1,8 Metalli, pelti, putket, profiilit 3-8 mm 1,8 - 2,6 Metalli, pelti, putket, profiilit 3-10 mm 2,9 - 3,2 Metalli, putket, profiilit 4-12 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=