Wurth_tuotekuvasto
4.60 Laatu • Soveltuu hyvin O Soveltuu Kova ja pehmeä puu Tuote puu Puukuitulevy Muovi- pinnoitettu levy Vanerilevy Liimapuu Naulainen puu Puu ja metalli Ikkuna- rakenteet Ohut- metallilevy Paksu metallilevy Ohut metalli- profiilit ja putket Paksut metalli- profiilit ja putket Ruostumaton ja metalli- profiili Alumiini Seosmetalli Teräs ja valurauta- putket Puulle *** 0615 815 030 O O O • • • 0615 820 340 • • • • • ** 0608 030 21 • • • • 0608 030 22 • • • • 0608 030 25 • 0615 830 040 • • • • 0615 822 842 • • • • * 0608 030 19 • Metallille *** 0615 915 029 • • 0615 915 030 • • • • • • 0615 915 148 • • 0615 915 253 • • • 0615 920 314 • O • O O O 0615 920 318 • • 0615 922 148 • • 0615 922 253 • • • 0615 930 148 • • 0615 930 253 • • • 0615 920 326 • • • • 0615 922 829 • • ** 0615 910 010 • • O O 0615 915 010 • • O O 0615 910 014 • • O O 0615 915 014 • • O O 0615 915 018 O • O O 0615 915 026 • O • • • 0615 922 814 • • O O 0615 922 818 • • O O 0615 922 826 • • • • • 0615 930 526 • • • • • Rakennuksille *** 0615 720 325 • O • • 0615 720 328 0615 720 332 • • O O O 0615 720 346 • • O • O • • 0615 722 830 • 0615 722 842 • • • • O • • 0615 730 585 • 0615 745 512 RST *** 0615 911 614 • 0615 915 126 • REMS 3/4” kiinnityksellä Metallille ** 0608 030 31 O O 0608 030 32 O O 0608 030 35 O O O 0608 030 36 O O O Soveltuvuustaulukko Puukkosahanterät
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=