Wurth_tuotekuvasto
Aineelle Laatu Tuote n:o Pakk Hammas- jako mm ja tuuma Koko pituus mm ja tuuma Paksuus mm Puulle *** 0615 815 030 1=5 3,6-5,1 5-7 150 6” 1,25 0615 820 340 teroitetut hampaat 1=5 2-4 6-10 200 8” 1,25 ** 0608 030 21 teroitetut hampaat 1=5 46 305 12” 1,25 0608 030 22 1=5 46 150 6” 1,25 0608 030 25 teroitetut hampaat 1=5 55 240 10” 1,50 0615 830 040 1=5 3,6-5,1 5-7 305 12” 1,25 0615 822 842 1=5 3,6-5,1 5-7 228 9” 1,25 * 0608 030 19 1=5 8,5 3 150 6” 1,25 Metallille *** 0615 915 029 1=5 2,5/3,2 8/10 150 6” 1,6 0615 915 030 1=5 1,7-3 8-14 150 6” 0,9 0615 915 148 1=5 1,4+1,8 14+18 150 6” 1,1 0615 915 253 1=5 2,5+3,2 8+10 150 6” 1,1 0615 920 314 1=5 1,4 18 200 8” 1,25 0615 920 318 1=5 1,8 14 200 8” 1,25 0615 920 326 1=5 1,8/2,6 10/14 200 8” 1,25 0615 922 148 1=5 1,4+1,8 14+18 228 9” 1,1 0615 922 253 1=5 2,5+3,2 8+10 228 9” 1,1 0615 922 829 1=5 2,5/3,2 8/10 228 9” 1,6 0615 930 148 1=5 1,4+1,8 14+18 305 12” 1,1 0615 930 253 1=5 2,5+3,2 8+10 305 12” 1,1 ** 0615 910 010 1=5 1,0 24 100 4” 0,9 0615 915 010 1=5 1,0 24 150 6” 0,9 0615 910 014 1=5 1,4 18 100 4” 0,9 0615 915 014 1=5 1,4 18 150 6” 0,9 0615 915 018 1=5 1,8 14 150 6” 0,9 0615 915 026 1=5 1,8/2,6 10/14 150 6” 0,9 4.62 Puukkosahanterät & & & & & & 2x2 hammasjako. Suurempi leikkuunopeus. Kaksinkertainen kestoikä. Sopii ohuille sekä paksuille teräsmateriaaleille. & Lyhyt malli 0615-910 010 Lyhyt malli 0615-910 014
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=