Wurth_tuotekuvasto
4.63 Aineelle Laatu Tuote n:o Pakk Metallille ** 0615 922 814 1=5 1,8 14 228 9” 0,9 0615 922 818 1=5 1,8 14 228 9” 0,9 0615 922 826 1=5 1,8/2,6 10/14 228 9” 0,9 0615 930 526 1=5 1,8/2,6 10/14 305 12” 0,9 0615 720 328 Purkuterä 0615 720 326 1=200 1=5 2,8+2,11 9 -12 tpi 200 0,9 0615 720 332 1=5 2,1-3,2 8-12 200 8” 1,25 0615 720 346 1=5 2,2-4,6 6-12 200 8” 1,25 0615 722 830 1=3 Kovametalli- rouhe HM K30 228 9” 1,25 0615 722 831 1=2 Timantti- leikkuu 228 1,0 0615 722 842 1=5 4,3 6 228 9” 1,6 0615 730 585 1=2 8,5 3 305 12 1,5 0615 745 512 127 3 KM 455 1,5 0615 915 300 1=3 Kovametalli- hammastus 3-8 150 1,25 0615 922 300 1=3 Kovametalli- hammastus 3-8 225 1,25 0615 730 254 1=3 Kovametalli- hammastus 3-4 6-8 300 1,25 RST *** 0615 911 614 1=3 1,4 18 1 1 6 , 5 4,5 1,25 0615 915 126 1=3 1,8/2,5 10/14 150 6” 1,3 REMS 3/4” kiinnityksellä Hammasjako mm ja tuuma Koko pituus mm ja tuuma Paksuus mm Metallille ** 0608 030 31 1=5 1,8 18 200 8” 1,6 0608 030 36 1=5 3,2 9 200 8” 1,6 Puukkosahanterät Lyhyt malli 0615 915 014 Lyhyt malli 0615 915 018 Lyhyt malli 0615 915 026 Lyhyt malli 0615 922 826
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=