Wurth_tuotekuvasto
4.63a1 Puukkosahanterä kuviosahaukseen Kuvioterä akku- ja verkkokäyttöisiin puukkosahoihin . Bi-metalliterä. Muovin, laminaattien ja naulaisen puun kuviosahaukseen. 5 kpl pakkaus. Terän pituus mm Leveys x vahvuus mm Hammasta/1” Tuote n:o 100 8,0 x 0,9 14 0615100014 100 8,0 x 0,9 18 0615100018 150 8,0 x 1,3 4/6 0615150010 Puukkosahanterät pehmeille materiaaleille Aallotettu veitsiterä akku- ja verkkokäyttöisiin puukkosahoihin. Nopea ja siisti leikkaus. Terän materiaali HCS Soveltuu mm mineraalivillalle, polystyreenille (esim. styroksi) polyuretaani- eristeille, nahkalle, kumille, kartongille, muovimatoille yms Puukkosahanterät Terän pituus mm Leveys x vahvuus mm pak. Eristemateriaalille Tuote n:o 150 19 x 1,0 1=5 100 mm asti 0615 715 010 225 22 x 1,5 1=2 175 mm asti 0615 722 510 300 22 x 1,5 1=2 250 mm asti 0615 730 010 400 45 x 1,5 1=1 300 mm asti 0615 740 010 Würth puukkosahanterä RST Lihalle ja jäälle 305 19 x 1,25 4 0615 630 085
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=