Wurth_tuotekuvasto
4.65 E-Cut Sahanterä puulle Mitat mm Käyttötarkoitus Tuote n:o kpl Kiinnitys kaksois- hammastus 50x45 Nopea, hieno sahaus puuhun 0696 500 9 1 12-kulmainen 50x55 0696 501 0 1 haritettu hammastus 50x35 Karkea sahaus puuhun 0696 500 13 1 50x65 0696 500 14 1 E-Cut Sahanterä puulle ja metallille Bi-metalli yleisterä 60x28 Puu,kipsilevy, muovi, kupari, alumiini ja ohutlevyt max. 2 mm 0696 503 1 1 12-kulmainen 60x44 0696 503 2 1 Metallin, muovin ja lasikuidun sahaus HSS Sahanterä Ø 63 Muovi,lasikuitu, puu, teräs ohutlevy max 1mm, alumiini, kupari 0696 631 2 12-kulmainen HSS Sahanterä Ø 80 0696 681 2 Taivutettu sahanterä, yleisterä Ø 100 Yleiskäyttöön, ruuvien, pulttien sekä teräs ohutlevy leikkaukseen 0696 511 00 1 HSS Sahanterä Ø 63 Muoville,lasikuidulle, puulle, teräs ohutlevyille max 1mm, alumiini, kupari 0696 630 2 Tähti 8-kulmainen HSS Sahanterä Ø 80 0696 680 2 Multi-Cutter Leikkurin varusteet Sopivat Würth, Fein SuperCut-koneisiin DMS 2 0703 861 1 EMS 1.6/2.0 0702 697 1 0702 698 1 EMS 10-A 0700 282 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=