Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-11-12 - FI-18047 - © STARLOCK MAX -SAHANTERÄ, YKSITTÄISHAMMASTUS Monikäyttöinen sahanterä rakennustyömaalle erityisesti syvään ja karkeaan upotussa- haukseen. Työstää nopeammin Erittäin pitkä rakenne suurentaa värähte- lykulmaa ja siten myös työstönopeutta. Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoa- misen materiaaliin. Oikea upotussyvyys joka kerta Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden val- vontaan. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Suuri leikkuunopeus • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Tuotenumero 0696 123 410 Poraus/leikkuusyvyys 80 mm Leikkausleveys 32 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Max Sahanterämalli Volframi-kovametallikärki (liuska) Sopivat koneet Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 Käyttöalue Sopii puun ja puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, lasikuidun, vahvistetun muovin, kipsin ja korkeintaan 1 mm:n paksuisen pellin karkeaan sahaukseen. STARLOCK MAX ‑SAHANTERÄ, YKSITTÄISHAMMASTUS, IKKUNARAKENTEET Ikkunarakenteiden erikoisterä erityisen syvään upotussahauk- seen. Työstää nopeammin Erittäin pitkä rakenne suurentaa värähte- lykulmaa ja siten myös työstönopeutta. Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoa- misen materiaaliin. Oikea upotussyvyys joka kerta Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden val- vontaan. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perin- teisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Tuotenumero 0696 123 110 Poraus/leikkuusyvyys 70 mm Leikkausleveys 52 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Max Sahanterämalli Yksihampainen (tavallinen) Sopivat koneet Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100 Käyttöalue Ikkuna-aukkojen leikkaamiseen ja puun, puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, muovisten kaapelikanavien, kipsilevyn ja kuitulevyn sahaamiseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=