Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-11-12 - FI-18048 - © Suorakulmaiseen upotussahauk- seen kipsi- ja kuitulevyille ja puulle. Tarkka, helppokäyttöinen, tur- vallinen ja suorakulmainen Epäsymmetrinen muoto mahdollistaa tarkan suorakulmaisen leikkauksen. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Käyttöalue Soveltuu vahvistettujen muovien, kipsilevyn, kuitulevypaneelien, pehmeän ja kovan puun sekä metallia sisältävän puun sahaamiseen. STARLOCK-SAHANTERÄ,YKSITTÄISHAMMASTUS Tuotenumero 0696 121 311 Poraus/leikkuusyvyys 40 mm Leikkausleveys 52 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Sahanterämalli Yksihampainen (tavallinen) Sopivat koneet Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) Ikkunarakenteiden erikoisterä äärimmäisiin käyttökohteisiin ja erityisen syvään upotusleik- kaukseen. Erinomainen leikkuuteho ja todella pitkä käyttöikä Kovametalli mahdollistaa erittäin kovien materiaalien leikkaamisen. Työstää nopeammin Erittäin pitkä rakenne suurentaa värähte- lykulmaa ja siten myös työstönopeutta. Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen Lievästi kaareva, siististi sahaava terän muoto mahdollistaa puhtaan uppoa- misen materiaaliin. Oikea upotussyvyys joka kerta Syvyysmitta tarkan upotussyvyyden val- vontaan. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • Kolme kertaa pidempi käyttöikä perin- teisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Käyttöalue Ikkuna-aukkojen leikkaamiseen ja puun, puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, muovisten kaapelikanavien, kuituvahvisteisen muovin, kipsilevyn, kuitulevyn ja ruostu- mattomien teräspaneelien sahaamiseen. STARLOCK MAX ‑KOVAMETALLISAHANTERÄ, YKSITTÄISHAMMASTUS, IKKUNARAKENTEET Tuotenumero 0696 123 120 Poraus/leikkuusyvyys 70 mm Leikkausleveys 32 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Max Sahanterämalli Yksihampainen (tavallinen), Volframi-kovametallikärki (liuska) Sopivat koneet Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=