Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-11-12 - FI-18049 - © STARLOCK-SEGMENTTISAHANTERÄ, KOVAMETALLI Laattaterä erityisen ohuisiin laastisaumoihin, joiden leveys on enintään 1,7 mm. Erittäin pitkä käyttöikä • Kovametalli takaa pitkän käyttöiän. • Käännettävä sahanterä auttaa opti- moimaan terän kulumisen. Kulmien tarkkuustyöstöä Segmenttiterä mahdollistaa kulmien tarkan sahauksen. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Tuotenumero 0696 121 325 Halkaisija 85 mm Materiaali Volframi-karbidi Kiinnitys Starlock Sahanterämalli Segmentti Sopivat koneet Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) Käyttöalue Laattalaastin, kipsilevyn, kuitulevyn ja muovisten kaapelikanavien sahaukseen. Tuotenumero 0696 121 310 Halkaisija 100 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Sahanterämalli Poimutettu, Poimutettu (HSS) Sopivat koneet Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) STARLOCK-SEGMENTTISAHANTERÄ Segmentisahanterä tekee nopeat leikkaukset pehmeisiin ja jäykkiin materiaaleihin • Hammastetun terän kärjet leikkaavat nopeammin kuin vakiotyyppiset sileät leikkuureunat • Terä mahdollistaa ylimenevän eristys- materiaalin tasaisen katkaisun. • Soveltuu eristyslevyjen ja pahvin leik- kaukseen määrämittoihin sekä peh- meiden materiaalien, kuten linoleum, kokolattiamatto ja tasoiteaineet, leik- kaukseen. • Yhteensopiva Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max –työkalujen Pitkä käyttöikä • Kulutusta ja kuumuutta kestävät HCS- runko ja HSS-hampaat Suuri 100 mm:n halkaisija nopeuttaa työskentelyä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=