Wurth_tuotekuvasto

Leikkaa helposti ja nopeasti niin vedettäessä kuin työnnettäes- säkin. Monipuolinen Terän geometria erityismuotoiltu vetämistä ja työntämistä varten. Tarkka, helppokäyttöinen ja nopea Kaareva terä mahdollistaa tarkan, helpon ja turvallisen leikkaamisen. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Käyttöalue Kattohuovan, bitumiteipin, mattojen, pahvin, PVC-lattiapäällysteen ja ruohomattojen leikkaamiseen. STARLOCK-VEITSI Tuotenumero 0696 121 341 Kiinnitys Starlock Käsiteltävät materiaalit Bitumi, Kipsilevy, Kumi, Kova vaahto, Eristysmateriaalit, Korkki, Solukumi, Pahvi Sopivat koneet Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) STEP - 2018-11-12 - FI-18046 - © Erityisen paksujen liitosten erot- tamiseen ja leikkaamiseen Työstää nopeammin Erittäin pitkä rakenne suurentaa liike- kulmaa ja siten myös työstönopeutta. Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen Kestävä, ohut leikkuureuna, hiottu molemmilta puolilta 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Käyttöalue Erityisen syviin leikkauksiin ja upotussahaukseen, kuten betonielementtien liikunta- saumoihin. Silikonin, eristysmateriaalin, kumin, maton ja pahvin leikkaamiseen. STARLOCK MAX -VEITSI Tuotenumero 0696 123 340 Poraus/leikkuusyvyys 70 mm Leikkausleveys 32 mm Kiinnitys Starlock Max Käsiteltävät materiaalit Kova vaahto, Kumi, Eristysmateriaalit, Matto Sopivat koneet Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=